Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Паста для гальмівних циліндрів, 180 g
Фото - 1 - Паста для гальмівних циліндрів, 180 g
Фото - 1 - Паста для гальмівних циліндрів, 180 g

Паста для гальмівних циліндрів, 180 g (0893980)

Паста для гальмівних циліндрів Wurth Brake Cylinder Paste 180 г
Номер товару 0893980
В наявності
Ціна:
1027.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Повністю синтетична паста для гальмівних циліндрів гідравлічних гальмівних систем.
  • Зберігає еластичність манжет.
  • Сумісна з гальмівною рідиною DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
  • Захищає від корозії.
Збільшує термін служби гальмівних циліндрів.
Густина 1 г/см³
Вага вмісту 180 г
Температура займання, мін. 240 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Колір Жовтий
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Синтезоване мастило з комбінацією багатофункціональних присадок
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Для змазування отворів циліндрів і поршнів.
Інструкції
Нанесіть тонкий рівний шар пасти для гальмівних циліндрів. Не використовуйте мінеральні мастила.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Повністю синтетична паста для гальмівних циліндрів гідравлічних гальмівних систем.
  • Зберігає еластичність манжет.
  • Сумісна з гальмівною рідиною DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
  • Захищає від корозії.
Збільшує термін служби гальмівних циліндрів.
Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Вага вмісту 180 г
Температура займання, мін. 240 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Колір Жовтий
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Синтезоване мастило з комбінацією багатофункціональних присадок
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для змазування отворів циліндрів і поршнів.
Інструкції
Нанесіть тонкий рівний шар пасти для гальмівних циліндрів. Не використовуйте мінеральні мастила.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
96 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
170.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити
1118.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити