Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Паста захисна для гальмівної системи, пакет 5,5 g
Фото - 1 - Паста захисна для гальмівної системи, пакет 5,5 g
Фото - 1 - Паста захисна для гальмівної системи, пакет 5,5 g

Паста захисна для гальмівної системи, пакет 5,5 g (08931105)

Паста захисна для гальмівної системи, 1100°С, пакет 5,5 g -арт. 08931105
Номер товару 08931105
В наявності
Ціна:
90.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стійке до високого тиску адгезивне консистентне мастило

Срібляста паста на основі мінерального масла з відмінною адгезією з неорганічними згущувачами і твердими мастильними матеріалами на основі м'яких металів. Гарантовано відмінний захист від корозії.
  • Гарантує хороші властивості ковзання навіть при найвищих навантаженнях від тиску.
  • Запобігає корозії, заїдання і горіння.
  • Нечутливість до високих температур, що забезпечує високий рівень захисту від зносу і довготривалий змазує ефект.
  • Відмінна стійкість до окислення і старіння.
  • Без силікону, MoS2 і свинцю.

Примітка
Температура нанесення у вигляді мастильної пасти: від -20°C до + 160°C
Густина 1,1 г/см³
Температура займання, мін. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 5,5 г
Хімічна основа Алюміній-мідь
Тип упаковки Демонстраційна коробка
Запах/аромат Масло
Колір Сріблястий
Не містить AOX Так
Сфера застосування:
Для змащення підшипників ковзання, що піддаються високим навантаженням, особливо з комбінацією матеріалів сталь / метал.
Запобігає заїдання металевих предметів, таких як нарізні сполучення, стрижні, штифти і фланці, які піддаються впливу високих температур, фреттинг-корозії і агресивних середовищ.

Застосовується в якості монтажної пасти і захисту від корозії супортів дискових гальм.
Не впливає на датчики АБС.
Інструкції
Нанесіть засіб на попередньо очищену поверхню шпателем, кистю або безворсовою тканиною.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Стійке до високого тиску адгезивне консистентне мастило

Срібляста паста на основі мінерального масла з відмінною адгезією з неорганічними згущувачами і твердими мастильними матеріалами на основі м'яких металів. Гарантовано відмінний захист від корозії.
  • Гарантує хороші властивості ковзання навіть при найвищих навантаженнях від тиску.
  • Запобігає корозії, заїдання і горіння.
  • Нечутливість до високих температур, що забезпечує високий рівень захисту від зносу і довготривалий змазує ефект.
  • Відмінна стійкість до окислення і старіння.
  • Без силікону, MoS2 і свинцю.

Примітка
Температура нанесення у вигляді мастильної пасти: від -20°C до + 160°C
Характеристики arrow_down
Густина 1,1 г/см³
Температура займання, мін. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Вага вмісту 5,5 г
Хімічна основа Алюміній-мідь
Тип упаковки Демонстраційна коробка
Запах/аромат Масло
Колір Сріблястий
Не містить AOX Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для змащення підшипників ковзання, що піддаються високим навантаженням, особливо з комбінацією матеріалів сталь / метал.
Запобігає заїдання металевих предметів, таких як нарізні сполучення, стрижні, штифти і фланці, які піддаються впливу високих температур, фреттинг-корозії і агресивних середовищ.

Застосовується в якості монтажної пасти і захисту від корозії супортів дискових гальм.
Не впливає на датчики АБС.
Інструкції
Нанесіть засіб на попередньо очищену поверхню шпателем, кистю або безворсовою тканиною.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
469.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -49.5 %
356.16 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити