Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Фото - 1 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Скидка -10 %
Фото - 2 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Скидка -10 %
Фото - 3 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Скидка -10 %
Фото - 4 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Скидка -10 %
Фото - 5 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Скидка -10 %
Фото - 1 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Фото - 2 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Фото - 3 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Фото - 4 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере
Фото - 5 - Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере

Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере (1650700450901)

Сверло спиральное под конфирмат, 4,5х85 мм, 1шт. в блистере -арт. 1650700450901
Номер товара 1650700450901
В наличии
Цена:
96 грн/шт
-10 %
86.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специально для зенкерования при строительстве террас. Создавайте винтовое соединение, которое будет выглядеть чистым и ровным, благодаря ограничителю глубины с постоянной глубиной зенкерования, которую можно настроить и зафиксировать на месте. С 1/4-дюймовым хвостовиком, форма E Зрительное ровное винтовое соединение Глубину зенкерования можно зафиксировать на месте при помощи винта, обеспечив постоянство глубины зенкерования. Глубина зенкерования может быть настроена с точностью до миллиметра при помощи шкалы. Глубина зенкерования 2-9 мм. Без пережогов и царапин на поверхности Пластмассовое защитное кольцо, которое тоже вращается, предотвращает случайное повреждение поверхности. Длительный срок службы и чистое зенкерование винтовой головки. Зенкер с наконечником из твердого сплава обеспечивает чистое зенкерование без трещин.
Диаметр зенкера 13 мм
Номинальный диаметр отверстия 4,5 мм
Длина 85 мм
Материал режущей кромки Карбид
Область применения Тропические виды дерева, включая бангкирай, твердое и мягкое дерево, волокнистые плиты с пластиковым покрытием.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специально для зенкерования при строительстве террас. Создавайте винтовое соединение, которое будет выглядеть чистым и ровным, благодаря ограничителю глубины с постоянной глубиной зенкерования, которую можно настроить и зафиксировать на месте. С 1/4-дюймовым хвостовиком, форма E Зрительное ровное винтовое соединение Глубину зенкерования можно зафиксировать на месте при помощи винта, обеспечив постоянство глубины зенкерования. Глубина зенкерования может быть настроена с точностью до миллиметра при помощи шкалы. Глубина зенкерования 2-9 мм. Без пережогов и царапин на поверхности Пластмассовое защитное кольцо, которое тоже вращается, предотвращает случайное повреждение поверхности. Длительный срок службы и чистое зенкерование винтовой головки. Зенкер с наконечником из твердого сплава обеспечивает чистое зенкерование без трещин.
Характеристики arrow_down
Диаметр зенкера 13 мм
Номинальный диаметр отверстия 4,5 мм
Длина 85 мм
Материал режущей кромки Карбид
Применение arrow_down
Область применения Тропические виды дерева, включая бангкирай, твердое и мягкое дерево, волокнистые плиты с пластиковым покрытием.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
490 грн/шт
416.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
420 грн/шт
357 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
400 грн/шт
340.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
72 грн/шт
57.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
755.29 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить