Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Парафин для охлаждения, 20 ml
Фото - 1 - Парафин для охлаждения, 20 ml
Скидка -20 %
Фото - 1 - Парафин для охлаждения, 20 ml

Парафин для охлаждения, 20 ml (1587400003)

Парафин для охлаждения, 20 ml -арт. 1587400003
Номер товара 1587400003
В наличии
Цена:
72 грн/шт
-20 %
57.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Парафин для охлаждения - это высококачественное средство, предназначенное для охлаждения алмазных коронок при сверлении отверстий в различных материалах, таких как керамическая плитка, керамогранит, бетон, кирпич и т.д.

Эффективное охлаждение
Обеспечивает эффективное охлаждение коронки, что увеличивает срок ее службы и снижает риск деформации

Снижение трения
Уменьшает трение между коронкой и материалом, что облегчает процесс сверления и повышает производительность

Улучшение качества работы
Обеспечивает более чистый и точный рез, а также снижает количество сколов и трещин

Универсальность
Подходит для использования с коронками разных диаметров

Экономичность
Истрачивается экономно, что делает его выгодным в использовании
Содержание 20 мл

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Парафин для охлаждения - это высококачественное средство, предназначенное для охлаждения алмазных коронок при сверлении отверстий в различных материалах, таких как керамическая плитка, керамогранит, бетон, кирпич и т.д.

Эффективное охлаждение
Обеспечивает эффективное охлаждение коронки, что увеличивает срок ее службы и снижает риск деформации

Снижение трения
Уменьшает трение между коронкой и материалом, что облегчает процесс сверления и повышает производительность

Улучшение качества работы
Обеспечивает более чистый и точный рез, а также снижает количество сколов и трещин

Универсальность
Подходит для использования с коронками разных диаметров

Экономичность
Истрачивается экономно, что делает его выгодным в использовании
Характеристики arrow_down
Содержание 20 мл
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
755.29 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
66.6 грн/шт
56.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить