- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Сверло для плитки
Фильтр
Количество режущих кромок
Количество режущих кромок
5
3
Длина
Длина
1
2
1
1
Тип наконечника
Тип наконечника
4
4
Диаметр (Ø)
Диаметр (Ø)
1
4
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
Показати ще
18
Сховати
Спрятать
Скорость сверления (оценка в баллах)
Скорость сверления (оценка в баллах)
4
4
Качество отверстия (оценка в баллах)
Качество отверстия (оценка в баллах)
4
4
Универсальность (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
4
4
Плавность работы (оценка в баллах)
Плавность работы (оценка в баллах)
4
4
Точность (оценка в баллах)
Точность (оценка в баллах)
4
4
Рабочая длина
Рабочая длина
1
1
2
20
Цена
Цена
-
грн
57.6
115.2
172.8
1062.51
2125.02
Показать еще фильтров 6
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
Знижка -20 %
610 грн/шт
488.04 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
750 грн/шт
600 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
900 грн/шт
720 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
1350 грн/шт
1080 грн/шт
В наличии
Знижка -20 %
700 грн/шт
560.04 грн/шт
В наличии
Отзывы
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм
Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.
Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth
Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна
| ⭐ Категория товаров | Сверло для плитки |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 33 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 57.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 2125.02 грн |