Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Фото - 1 - Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Скидка -20 %
Фото - 2 - Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Скидка -20 %
Фото - 3 - Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Скидка -20 %
Фото - 1 - Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Фото - 2 - Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Фото - 3 - Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm

Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm (1457430010)

Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 мм, M14 -арт. 1457430010
Номер товара 1457430010
В наличии
Цена:
610 грн/шт
-20 %
488.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Фреза алмазная HARD CERAMIC для керамической плитки M14
Профессиональная алмазная фреза для фрезеровки керамической плитки, керамогранита и натурального камня. Также можно эффективно обрабатывать криволинейные поверхности по заданному контуру. Работает от угловой шлифмашины с резьбой M14. Вакуумно-напаянное алмазное покрытие обеспечивает высокую скорость сверления и большой ресурс.
  • Диаметр: 10 мм
  • Хвостовик: M14
  • Тип алмазного покрытия: Вакуумное
  • Рекомендуемые обороты: Рекомендуется использовать КШМ с регулировкой скорости и устанавливать скорость КШМ в диапазоне 8000-11 000 об. /мин.
  • Тип работы: сухое/мокрое фрезерование
  • Материалы: плитка, керамогранит, камень

Главные преимущества
  • Быстрое фрезерование даже жесткого керамогранита
  • Большой ресурс
  • Не требует охлаждения (рекомендуется - охлаждающий воск или водяное охлаждение увеличивает ресурс)

Диаметр (Ø) 10 мм
Тип соединения M14
Тип алмазного покрытия Вакуумное
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. 8000-11000 об/мин

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Фреза алмазная HARD CERAMIC для керамической плитки M14
Профессиональная алмазная фреза для фрезеровки керамической плитки, керамогранита и натурального камня. Также можно эффективно обрабатывать криволинейные поверхности по заданному контуру. Работает от угловой шлифмашины с резьбой M14. Вакуумно-напаянное алмазное покрытие обеспечивает высокую скорость сверления и большой ресурс.
  • Диаметр: 10 мм
  • Хвостовик: M14
  • Тип алмазного покрытия: Вакуумное
  • Рекомендуемые обороты: Рекомендуется использовать КШМ с регулировкой скорости и устанавливать скорость КШМ в диапазоне 8000-11 000 об. /мин.
  • Тип работы: сухое/мокрое фрезерование
  • Материалы: плитка, керамогранит, камень

Главные преимущества
  • Быстрое фрезерование даже жесткого керамогранита
  • Большой ресурс
  • Не требует охлаждения (рекомендуется - охлаждающий воск или водяное охлаждение увеличивает ресурс)

Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 10 мм
Тип соединения M14
Тип алмазного покрытия Вакуумное
Рекомендованная частота вращения, мин./макс. 8000-11000 об/мин
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
189.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7397.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить