Фреза алмазная для плитки и керамогранита
Фреза алмазная для плитки и керамогранита
Фреза алмазная для плитки и керамогранита
Доступно в виде 7
показать все версии
Фильтр
Версии товара Фреза алмазная для плитки и керамогранита
Номер товара
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10 mm
Номер товара 1457430010
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Тип соединения | M14 |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Фреза алмазная HARD CERAMIC, 10-25 mm
Номер товара 1457461025
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10-25 мм |
| Тип соединения | M14 |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Фреза алмазная HARD CERAMIC, 20 mm
Номер товара 1457430020
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 20 мм |
| Тип соединения | M14 |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Фреза алмазная коническая HARD CERAMIC, 2-38 mm
Номер товара 1457450238
Техническая информация
| Тип соединения | M14 |
| Диаметр (Ø) | 2-38 мм |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Фреза алмазная коническая HARD CERAMIC, 20-48 mm
Номер товара 1457452048
Техническая информация
| Тип соединения | M14 |
| Диаметр (Ø) | 20-48 мм |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Фреза алмазная коническая HARD CERAMIC, 35-75 mm
Номер товара 1457453575
Техническая информация
| Тип соединения | M14 |
| Диаметр (Ø) | 35-75 мм |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Фреза алмазная коническая HARD CERAMIC, 40-60 mm
Номер товара 1457454060
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 40-60 мм |
| Тип соединения | M14 |
| Тип алмазного покрытия | Вакуумное |
| Рекомендованная частота вращения, мин./макс. | 8000-11000 об/мин |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Фреза алмазная для плитки и керамогранита |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 7 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 488.04 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1080 грн |