Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Количество спиралей
Количество режущих кромок
Диаметр
Длина
Спрятать arrow
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Тип наконечника
Диаметр (Ø)
Срок службы (оценка в баллах)
Скорость сверления (оценка в баллах)
Качество отверстия (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
Держатель инструмента
Плавность работы (оценка в баллах)
Точность (оценка в баллах)
Прочность армирования (оценка в баллах)
Рабочая длина
Цена
Показать еще фильтров 12 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Знижка -20 %
610 грн/шт
488.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
780 грн/шт
624 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
750 грн/шт
600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
900 грн/шт
720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
1350 грн/шт
1080 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
700 грн/шт
560.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth

22.07.2022

Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна

⭐ Категория товаров Сверла по камню
⭐ Количество товаров в наличии 104
⭐ Самый дешевый товар 53.88 грн
⭐ Самый дорогой товар 20801.34 грн

Добро пожаловать в мир высококачественных инструментов Wurth!

Наши инструменты - это надежные партнеры, которые помогут вам справиться с самыми сложными задачами.

  • Откройте новые возможности с нашей широкой линейкой инструментов, разработанных с использованием передовых технологий.

Доверьтесь нам, и мы обеспечим вас надежным и профессиональным результатом.

  • Наши алмазные коронки специально разработаны для работы с плиткой керамогранита и мрамором.

Благодаря своей точности и прочности, они обеспечивают быстрое и чистое сверление. Ищете идеальное решение для бурения железобетона? Наш бур SDS-PLUS Quadro-L Vario сделает работу легкой и эффективной, обеспечивая высокую скорость и точность.

  • Для сверления плитки и стекла мы предлагаем вам наше сверло QUADRO.

Его инновационный дизайн и особое покрытие обеспечивают безупречную точность и минимальный риск повреждений материала. А если вам нужен бур для более сложных задач, то бур SDS-MAX Quadro-L Vario станет вашим надежным инструментом. Он обладает высокой производительностью и долговечностью, обеспечивая эффективность даже в самых требовательных условиях.

  • Наши буры SDS-plus WURTH QUADRO - идеальный выбор для работы с бетоном.

Их двухспиральная конструкция и вариабельная геометрия делают их мощными и универсальными инструментами. А бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L обеспечивает долговечность и надежность даже при интенсивном использовании.

  • Наш универсальный сверло-фреза Wurth 1/4'' Ø6,35 мм - это многофункциональный инструмент, который справляется с различными задачами. Сверлить или фрезеровать - он делает все это с легкостью и точностью.
  • Алмазная коронка для сухого сверления плитки Wurth обеспечивает безупречную производительность и долговечность. Она идеально подходит для точного сверления плиточных поверхностей без использования воды.
  • И наконец, наш бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario - это двухспиральный инструмент, который обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с бетоном.

Он справляется с любыми задачами и делает их легкими.

Выбирайте инструменты Wurth и достигайте новых высот в своей работе.

Качество, надежность и инновации - все это вы найдете в наших инструментах. Присоединяйтесь к множеству довольных клиентов Wurth и обнаружьте, как наш инструмент делает вашу работу проще и эффективнее.