Фильтр
Диаметр
Диаметр
5
5
6
1
4
Показати ще
1
Сховати
Длина
Длина
2
3
1
2
13
5
11
5
1
8
3
2
2
2
9
1
Показати ще
12
Сховати
Диаметр (Ø)
Диаметр (Ø)
1
11
6
8
5
8
4
5
1
Показати ще
5
Сховати
Срок службы (оценка в баллах)
Срок службы (оценка в баллах)
21
21
28
Спрятать
Скорость сверления (оценка в баллах)
Скорость сверления (оценка в баллах)
32
17
21
Плавность работы (оценка в баллах)
Плавность работы (оценка в баллах)
21
21
28
Точность (оценка в баллах)
Точность (оценка в баллах)
21
49
Прочность армирования (оценка в баллах)
Прочность армирования (оценка в баллах)
21
28
21
Рабочая длина
Рабочая длина
2
6
1
1
3
6
4
3
2
5
2
3
1
2
1
2
4
1
6
Показать еще
15
Сховати
Цена
Цена
-
грн
53.88
107.76
161.64
3008.32
6016.64
Показать еще фильтров 5
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
391.2 грн/шт
В наличии
770.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
426 грн/шт
В наличии
472.8 грн/шт
В наличии
650.82 грн/шт
В наличии
390 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Бур SDS plus |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 56 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 53.88 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6016.64 грн |
Бур SDS plus от Wurth - инструмент для профессионалов
Бур SDS plus от Wurth - это профессиональный инструмент для сверления отверстий в твердых материалах, таких как бетон, кирпич, камень, природный камень. Он отличается высокой производительностью, надежностью и долговечностью.
Способ применения
Бур SDS plus используется с перфоратором. Для установки бура в перфоратор необходимо зафиксировать его в патроне. Для этого необходимо совместить пазы на хвостовике бура с выступами в патроне и повернуть бур до щелчка.
Основные характеристики
- Диаметр хвостовика: 10 мм.
- Диаметр рабочей части: от 5 до 40 мм.
- Длина рабочей части: от 100 до 800 мм.
- Тип хвостовика: SDS plus.
Особенности
- Буры SDS plus от Wurth изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает их высокую прочность и износостойкость.
- Рабочая часть буров имеет 4-гранную форму, которая обеспечивает эффективное сверление отверстий в различных материалах.
- Буры оснащены центровочным наконечником, который предотвращает их отклонение от заданного направления при сверлении.
Особенности использования
- Перед началом работы необходимо убедиться, что перфоратор соответствует требованиям безопасности.
- Перед установкой бура в перфоратор необходимо очистить его от пыли и грязи.
- При сверлении необходимо использовать защитные очки и перчатки.
Зачем нужен этот товар
Бур SDS plus от Wurth необходим для выполнения следующих работ:
- Сверление отверстий в бетоне, кирпиче, камне, природном камне.
- Установка крепежа в твердых материалах.
- Просверливание отверстий для прокладки инженерных сетей.
Выбор бура SDS plus
При выборе бура SDS plus необходимо учитывать следующие факторы:
- Диаметр бура. Диаметр бура должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо просверлить.
- Длина бура. Длина бура должна быть достаточной для того, чтобы просверлить отверстие необходимой глубины.
- Тип хвостовика. Хвостовик бура должен соответствовать патрону перфоратора.