Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Диаметр (Ø)
Рабочая длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro

Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro

Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro

Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro

Доступно в виде 19 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro

Номер товара
Длина
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0648071016
В наличии
165 мм
10 мм
- +
1 шт
391.2 грн
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L165-WL100 mm
0648071021
В наличии
215 мм
10 мм
- +
1 шт
472.8 грн
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
0648071026
В наличии
265 мм
10 мм
- +
1 шт
509.28 грн
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L265-WL200 mm
0648071031
В наличии
315 мм
10 мм
- +
1 шт
650.82 грн
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L315-WL250 mm
0648071060
В наличии
600 мм
10 мм
- +
1 шт
1690.8 грн
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L600-WL540 mm
0648071216
В наличии
165 мм
12 мм
- +
2 шт
565.2 грн
Бур SDS PLUS-QL-D12,0-L165-WL110 mm
0648071221
В наличии
215 мм
12 мм
- +
2 шт
616.8 грн
Бур SDS PLUS-QL-D12,0-L215-WL160 mm
0648071226
В наличии
265 мм
12 мм
- +
1 шт
681.6 грн
Бур SDS PLUS-QL-D12,0-L265-WL210 mm
0648071260
В наличии
600 мм
12 мм
- +
1 шт
2058 грн
Бур SDS PLUS-QL-D12,0-L600-WL550 mm
0648071426
В наличии
265 мм
14 мм
- +
1 шт
1132.8 грн
Бур SDS PLUS-QL-D14,0-L265-WL210 mm
0648071616
В наличии
165 мм
16 мм
- +
1 шт
1233.65 грн
Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L165-WL110 mm
0648076016
В наличии
165 мм
6 мм
- +
1 шт
337.2 грн
Бур SDS PLUS-QL-D6,0-L165-WL100 mm
0648076021
В наличии
215 мм
6 мм
- +
1 шт
426 грн
Бур SDS PLUS-QL-D6,0-L215-WL150 mm
0648076031
В наличии
315 мм
6 мм
- +
1 шт
770.16 грн
Бур SDS PLUS-QL-D6,0-L315-WL250 mm
0648078016
В наличии
165 мм
8 мм
- +
1 шт
390 грн
Бур SDS PLUS-QL-D8,0-L165-WL100 mm
0648078021
В наличии
215 мм
8 мм
- +
1 шт
452.4 грн
Бур SDS PLUS-QL-D8,0-L215-WL150 mm
0648071045
Нет в наличии
455 мм
10 мм
- +
1 шт
1650.54 грн
Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L455-WL400 mm
0648071621
Нет в наличии
Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
0648071631
Нет в наличии
Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L315-WL260 mm

Топ товаров, что покупаются

391.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
770.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
426 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
472.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
650.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
390 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бур для перфоратора SDS Plus ZEBRA Quadro
⭐ Количество товаров в наличии 16
⭐ Самый дешевый товар 337.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 2058 грн

Думка експерта

Бур для перфоратора SDS-Plus Zebra Quadro Wurth — професійне рішення для свердління залізобетону

Експерт Назар

Після багаторічного досвіду в будівельній справі, ремонтних роботах та демонтажі можу з повною відповідальністю стверджувати, що бур для перфоратора SDS-Plus Zebra Quadro від Wurth став золотим стандартом для професіоналів, які працюють з залізобетоном та найтвердішими будівельними матеріалами. За роки практики я переконався, що якість бура та його конструкція прямо пропорційно впливають на швидкість свердління залізобетону, довговічність інструменту та загальну продуктивність будівельних робіт. Особливо це стосується бурів з системою SDS-Plus — вони забезпечують максимальну передачу енергії удару від перфоратора до армованої бетонної конструкції з мінімальними втратами. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір бурів SDS-Plus Zebra Quadro — вони дозволяють вирішувати найскладніші завдання з свердління залізобетону з максимальною ефективністю та надійністю навіть при роботі з високим вмістом металевої арматури та найтовстішими бетонними конструкціями.

Технологічна досконалість бурів SDS-Plus Zebra Quadro полягає в їх унікальній конструкції та використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату у екстремальних умовах експлуатації. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної карбідної сталі з додаванням твердосплавних вставок, які забезпечують виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими ударними навантаженнями без втрати ріжучої здатності. Особливої уваги заслуговує інноваційна геометрія різців Zebra Quadro — спеціальна чотирицентрова система з зигзагоподібним розташуванням різців забезпечує максимальну площу контакту з залізобетонною конструкцією та рівномірний розподіл енергії удару, що значно підвищує ефективність свердління та знижує зношування інструменту. Маркування Zebra вказує на спеціальну твердосплавну вставку у центральній частині різця, яка значно покращує центрування та підвищує стійкість до зношування. Система SDS-Plus гарантує надійне з'єднання з перфоратором та швидку заміну інструменту без необхідності використання додаткових ключів. Спеціальна форма стружкової канавки забезпечує ефективне відведення бетонного пилу та металевої стружки з зони свердління, що запобігає перегріву та забезпечує стабільний процес роботи навіть при свердлінні через арматуру.

З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли бури SDS-Plus Zebra Quadro кардинально покращили якість та швидкість виконання будівельних робіт та забезпечили вирішення найскладніших завдань. Минулого місяця отримав термінове замовлення на прокладання комунікацій у новобудові — потрібно було просвердлити 72 отвори діаметром 40 міліметрів у залізобетонних стінах товщиною 600 міліметрів з високим вмістом металевої арматури для встановлення вентиляційних труб. На попередній роботі я використовував звичайні бури різних виробників, і процес був надзвичайно повільним та проблематичним — свердла часто затуплялися при контакті з арматурою, а отвори виходили нерівними та зі сколами. Перейшовши на бури SDS-Plus Zebra Quadro Wurth, я змогли просвердлити всі отвори за чотири робочі дні без єдиної заміни інструменту, причому кожен отвір вийшов з ідеально рівними стінками та точними розмірами без пошкодження металевої арматури. Ще один показовий випадок — капітальний ремонт мостової конструкції, коли потрібно було створити 96 технологічних отворів різного діаметру у залізобетонних опорах для установки додаткових елементів безпеки. Завдяки надійності, продуктивності та винятковій якості бурів SDS-Plus Zebra Quadro, ми завершили всі свердлінні роботи на 70% швидче запланованого терміну, що дозволило дорожній службі вчасно завершити модернізацію моста та відновити рух транспорту без значних обмежень.