Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 2 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 3 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 4 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 1 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 2 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 3 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm
Фото - 4 - Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm

Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 mm (0648071621)

Бур SDS PLUS-QL-D16,0-L215-WL160 мм ZEBRA -арт. 0648071621
Номер товара 0648071621
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеальное решение для обработки арматуры и жестких материалов благодаря инновационной симметричной геометрии головки с четырьмя режущими кромками и новой многозонной конвейерной спирали с оптимизированным диаметром
Значительное увеличение срока службы в арматуре и бетоне
  • Благодаря инновационной симметричной геометрии головки с четырьмя режущими кромками, цельной твердосплавной головкой (диам. 5-20 мм) и цельным твердосплавным элементом и дизайном Peak (диам. 22-32 мм)
  • Запас прочности на режущих кромках предотвращает заклинивание сверла или смещение центра при наезде, например, на арматуру
    Заметно быстрее сверление Усовершенствованная геометрия наконечника с силовыми кромками, дополнительными пылесборными канавками и изогнутыми режущими кромками (диам. 5-20 мм) обеспечивает быстрое сверление и транспортировку бурового шлама по спирали.
    Новая многозональная транспортерная спираль с оптимизированным диаметром для заметно повышенной стойкости к излому, улучшенной скорости сверления и оптимального отвода бурового шлама
  • Чередование широких и узких спиральных канавок в исполнении Speed ​​и Heavy Duty и оптимизированная прочность сердечника спирали, а также широкие канавки и более толстый сердечник в области головки для диам. 5-20 мм
  • Спираль с усиленным сердечником, уменьшенным весом и значительным увеличением объема спирали для диам. 22-32 мм
    Точное нарезание резьбы Специальный самоцентрирующийся наконечник с однородными и плавными переходами обеспечивает точное сверление.
    Выпуклый хвостовик и переходная зона Шаровидный конец хвостовика и переходная зона (плавный переход от спирали к хвостовику диаметром от 18 мм) обеспечивают более целенаправленную, а следовательно, более эффективную передачу энергии удара на наконечник сверла, что обеспечивает более быстрый ход сверления.
    Индикаторы износа на сверлильной головке Индикаторы для оценки точности размеров анкерных отверстий
    Доступны эксклюзивно от Würth

    Упаковка изготовлена ​​из 100% PCR (пластик, переработанный после потребления) или из возобновляемого сырья. Упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки
    Примечание
  • Арматуру можно сверлить насквозь только с разрешения инженера-строителя
  • В случае использования длинных сверл предварительно просверлите отверстие коротким сверлом того же диаметра
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Идеальное решение для обработки арматуры и жестких материалов благодаря инновационной симметричной геометрии головки с четырьмя режущими кромками и новой многозонной конвейерной спирали с оптимизированным диаметром
    Значительное увеличение срока службы в арматуре и бетоне
  • Благодаря инновационной симметричной геометрии головки с четырьмя режущими кромками, цельной твердосплавной головкой (диам. 5-20 мм) и цельным твердосплавным элементом и дизайном Peak (диам. 22-32 мм)
  • Запас прочности на режущих кромках предотвращает заклинивание сверла или смещение центра при наезде, например, на арматуру
    Заметно быстрее сверление Усовершенствованная геометрия наконечника с силовыми кромками, дополнительными пылесборными канавками и изогнутыми режущими кромками (диам. 5-20 мм) обеспечивает быстрое сверление и транспортировку бурового шлама по спирали.
    Новая многозональная транспортерная спираль с оптимизированным диаметром для заметно повышенной стойкости к излому, улучшенной скорости сверления и оптимального отвода бурового шлама
  • Чередование широких и узких спиральных канавок в исполнении Speed ​​и Heavy Duty и оптимизированная прочность сердечника спирали, а также широкие канавки и более толстый сердечник в области головки для диам. 5-20 мм
  • Спираль с усиленным сердечником, уменьшенным весом и значительным увеличением объема спирали для диам. 22-32 мм
    Точное нарезание резьбы Специальный самоцентрирующийся наконечник с однородными и плавными переходами обеспечивает точное сверление.
    Выпуклый хвостовик и переходная зона Шаровидный конец хвостовика и переходная зона (плавный переход от спирали к хвостовику диаметром от 18 мм) обеспечивают более целенаправленную, а следовательно, более эффективную передачу энергии удара на наконечник сверла, что обеспечивает более быстрый ход сверления.
    Индикаторы износа на сверлильной головке Индикаторы для оценки точности размеров анкерных отверстий
    Доступны эксклюзивно от Würth

    Упаковка изготовлена ​​из 100% PCR (пластик, переработанный после потребления) или из возобновляемого сырья. Упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки
    Примечание
  • Арматуру можно сверлить насквозь только с разрешения инженера-строителя
  • В случае использования длинных сверл предварительно просверлите отверстие коротким сверлом того же диаметра
  • Характеристики arrow_down
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    Знижка -56.2 %
    376.56 грн/шт
    165 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    7200 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    730.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1118.4 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    773.04 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -15 %
    225 грн/шт
    191.28 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    1800 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    186 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 20 шт
    Купить