Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер для стропил, прав./лев.
Фото - 2 - Анкер для стропил, прав./лев.
Фото - 3 - Анкер для стропил, прав./лев.
Фото - 1 - Анкер для стропил, прав./лев.
Фото - 2 - Анкер для стропил, прав./лев.
Фото - 3 - Анкер для стропил, прав./лев.

Анкер для стропил, прав./лев. (0681330000)

Анкер для стропил, прав./лев.
Номер товара 0681330000
В наличии
Цена:
186 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 20 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Load-bearing tensile anchorage of intersecting timbers in concealed areas (e.g. rafter bracing, collar beam suspension). For absorbing horizontal forces/2 or 4 rafter-to-purlin connectors must be used per joint, depending on the load.
Толщина 2 мм
Количество отверстий в дополнительной балке + главной балке 26 + 26 шт.
Вес 265 г
Ширина x высота x глубина 34 x 330 x 34 мм
Глубина 34 мм
Диаметр отверстия в дополнительной балке nJ/главной балке nH 5 / 5 мм
Стандарт на материал DIN EN 10327:2004
Сертификат ETA-09/0219
Обозначение материала DX51D
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Исполнение Тип справа и слева
Область применения Соединители обрешетки к стропилам (HDG) используются в деревянном строительстве, например, для крепления обрешетки, поглощения ветра, подвешивания воротниковых балок или в качестве защиты от скручивания балок в несущих соединениях. Инструкция Разрешенные крепежные элементы: Гребчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Load-bearing tensile anchorage of intersecting timbers in concealed areas (e.g. rafter bracing, collar beam suspension). For absorbing horizontal forces/2 or 4 rafter-to-purlin connectors must be used per joint, depending on the load.
Характеристики arrow_down
Толщина 2 мм
Количество отверстий в дополнительной балке + главной балке 26 + 26 шт.
Вес 265 г
Ширина x высота x глубина 34 x 330 x 34 мм
Глубина 34 мм
Диаметр отверстия в дополнительной балке nJ/главной балке nH 5 / 5 мм
Стандарт на материал DIN EN 10327:2004
Сертификат ETA-09/0219
Обозначение материала DX51D
Материал Сталь
Покрытие Термическая оцинковка
Исполнение Тип справа и слева
Применение arrow_down
Область применения Соединители обрешетки к стропилам (HDG) используются в деревянном строительстве, например, для крепления обрешетки, поглощения ветра, подвешивания воротниковых балок или в качестве защиты от скручивания балок в несущих соединениях. Инструкция Разрешенные крепежные элементы: Гребчатый/ребристый гвоздь в соответствии с EN 14592: 4,0 x 40 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купить