Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14
Фото - 2 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14
Фото - 1 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14
Фото - 2 - Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14 (0659800500)

Держатель плашек EN 22568 Performance ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-38X14 ZEBRA
Номер товара 0659800500
В наличии
Цена:
773.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Високопродуктивний тримач для плашки з литого цинку для монтажу круглих різьбонарізних плашок З відгвинчуваними сталевими ручками для утримування закритих і шліцових плашок відповідно до DIN EN 22568 і DIN EN 24231.
Оновлена модель з посиленим корпусом і чорними ручками виконані зі сталі для високих навантажень
  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль
  • Дуже висока витривалість в порівнянні зі стандартними моделями завдяки новій геометрії інструменту і нового процесу виготовлення з більш жорсткими виробничими допусками
  • Зручна робота. Фіксація з дрібною перехресною накаткою забезпечує затиск різьбової плашки без викрутки
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 1/2-9/16 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 12-14 мм
Длина 310 мм
Внутренний диаметр x высота 38 x 14 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Високопродуктивний тримач для плашки з литого цинку для монтажу круглих різьбонарізних плашок З відгвинчуваними сталевими ручками для утримування закритих і шліцових плашок відповідно до DIN EN 22568 і DIN EN 24231.
Оновлена модель з посиленим корпусом і чорними ручками виконані зі сталі для високих навантажень
  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль
  • Дуже висока витривалість в порівнянні зі стандартними моделями завдяки новій геометрії інструменту і нового процесу виготовлення з більш жорсткими виробничими допусками
  • Зручна робота. Фіксація з дрібною перехресною накаткою забезпечує затиск різьбової плашки без викрутки
Характеристики arrow_down
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. 1/2-9/16 дюйма
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы 12-14 мм
Длина 310 мм
Внутренний диаметр x высота 38 x 14 мм
Стандарты EN 22568
Материал Литой цинк
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
4146.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить