Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Внутренний диаметр x высота
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс.
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Держатель резьбовой плашки DIN 225

Сортировать:
Показать
Фильтр
537 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Топ товаров, что покупаются

537 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Держатель резьбовой плашки DIN 225
⭐ Количество товаров в наличии 2
⭐ Самый дешевый товар 537 грн
⭐ Самый дорогой товар 773.04 грн

Держатель Резьбовой Плашки DIN 225 от Wurth: Инструмент Профессионалов для Точной Резьбовой Обработки

Держатель резьбовой плашки DIN 225 от Wurth представляет собой инструмент, созданный для мастеров, которые ценят высокую точность и эффективность в резьбовой обработке материалов. Этот держатель сочетает в себе инженерное мастерство Wurth и современные технологии, обеспечивая превосходные результаты и надежность в работе.

Преимущества Держателя Резьбовой Плашки DIN 225 от Wurth:

  1. Профессиональное Качество: Wurth - это бренд, известный своим качеством и надежностью. Держатель DIN 225 является воплощением высших стандартов.

  2. Точность и Эффективность: Держатель обеспечивает высокую точность и эффективность при нарезке резьбы. Он позволяет создавать ровные и аккуратные резьбовые соединения.

  3. Прочность и Долгий Срок Службы: Изготовленный из высококачествных материалов, держатель DIN 225 обладает прочностью и долгим сроком службы, что делает его экономически выгодным решением.

  4. Универсальность: Держатель подходит для различных видов резьбы и материалов, что делает его универсальным инструментом для различных проектов.

  5. Совместимость с Резьбовыми Плашками: Этот держатель совместим с разными типами резьбовых плашек, что позволяет вам выбирать наиболее подходящую для вашей задачи.

  6. Эргономичный Дизайн: Рукоятка держателя обеспечивает комфорт и удобство при работе, что снижает утомляемость оператора.

Сферы Применения Держателя Резьбовой Плашки DIN 225 от Wurth:

  1. Металлообработка: Идеальное решение для создания резьбы на металлических заготовках и деталях.

  2. Строительство и Ремонт: Пригоден для резьбовой обработки в строительстве и ремонтных работах.

  3. Производство и Механические Сборки: Широко используется в производстве и сборке механических устройств.

Держатель резьбовой плашки DIN 225 от Wurth - это инструмент, который поможет вам достичь выдающихся результатов в резьбовой обработке. Надежность, точность и универсальность делают его неотъемлемым активом для профессионалов, стремящихся к высокому качеству и производительности в своей работе.

Для выбора подходящего держателя резьбовой плашки DIN 225 от Wurth и его правильного использования, следуйте следующим рекомендациям:

Выбор Подходящего Держателя:

  1. Совместимость с Резьбовыми Плашками: Убедитесь, что выбранный держатель совместим с типами резьбовых плашек, которые вы планируете использовать. Обычно на держателях указывается размер и тип подходящих плашек.

  2. Размер Резьбы: Учтите не только размер резьбы, но и профиль (метрический, UNC, UNF и т.д.). Выберите держатель, который соответствует вашим конкретным потребностям.

  3. Материал и Прочность: Оцените материал, из которого изготовлен держатель. Качественные сплавы или покрытия обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу.

  4. Угол Наклона: В зависимости от задачи, выберите держатель с подходящим углом наклона плашки. Некоторые держатели предоставляют возможность регулировки угла.

Правила Использования:

  1. Крепление Плашки: Убедитесь, что резьбовая плашка правильно закреплена в держателе, и она не имеет люфта. Это важно для точности обработки.

  2. Выбор Скорости и Подачи: В зависимости от материала и диаметра резьбы, настройте подходящую скорость вращения и подачу. Это обеспечит качественную обработку.

  3. Используйте Смазку: Для уменьшения трения и предотвращения перегрева, используйте специальную режущую смазку. Это продлит срок службы как держателя, так и плашки.

  4. Безопасность: При работе с резьбовой плашкой и держателем используйте защитные очки и другие средства индивидуальной защиты.

  5. Планирование и Контроль: Предварительно спланируйте резьбовую обработку, установите необходимые параметры и контролируйте процесс. Это поможет избежать ошибок и повреждений инструмента.

  6. Обслуживание: Регулярно проверяйте состояние держателя и резьбовой плашки. Если вы заметите признаки износа или повреждений, замените их на новые.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать подходящий держатель резьбовой плашки DIN 225 от Wurth и использовать его с максимальной эффективностью и безопасностью.