Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l
Фото - 1 - Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l
Скидка -15 %
Фото - 2 - Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l
Скидка -15 %
Фото - 3 - Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l
Скидка -15 %
Фото - 1 - Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l
Фото - 2 - Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l
Фото - 3 - Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l

Антифриз LL G12+, концентрат, 1 l (5892332001)

Антифриз LL G12+, концентрат, 1л -арт. 5892332001
Номер товара 5892332001
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Антифриз LL G12+ — долговечная концентрированная жидкость для защиты систем охлаждения от замерзания, коррозии и образования отложений в двигателях легковых и грузовых автомобилей.

Ключевые технологические особенности и преимущества

  • Технология OAT (Organic Acid Technology) — концентрат на основе моноэтиленгликоля и органических кислот и их производных для длительной защиты системы охлаждения
  • Карбоксилатный состав — не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов
  • Защита от коррозии — помогает предотвращать коррозионное разрушение элементов системы охлаждения
  • Устойчивость к кавитации — защищает металлические поверхности от кавитационных повреждений и предотвращает образование накипи
  • Оптимальные теплофизические свойства — повышает температуру кипения теплоносителя и поддерживает эффективный теплообмен
  • Совместимость с современными материалами — подходит для двигателей с алюминиевыми и магниевыми сплавами
  • Всесезонное использование:
    • зимой защищает систему охлаждения от замерзания
    • летом помогает предотвращать перегрев двигателя

Применение и пропорции смешивания

Перед использованием рекомендуется очистить систему охлаждения. Концентрат необходимо смешать с дистиллированной водой в соответствующей пропорции и залить в систему охлаждения в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства.

  • 1:2 (антифриз: вода) — защита до -18 °C
  • 1 : 1,5 (антифриз : вода) — защита до -25 °C
  • 1 : 1 (антифриз : вода) – защита до -37 °C

Соответствует требованиям

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, Форд WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC CB-14, DAF 74 JDM H5, CNH MAT3624.

Содержание 1 л
Плотность/условия 1,12 г/мл / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Химический состав Моноэтиленгликоль
Цвет Розовый
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия Держать подальше от еды и напитков. Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить в оригинальной упаковке.
Георгий 15.05.2024

Достойний рівень. Висока якість продукції.

Микола 28.05.2024

Якість обслуговування та товару супер! Рекомендую!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Антифриз LL G12+ — долговечная концентрированная жидкость для защиты систем охлаждения от замерзания, коррозии и образования отложений в двигателях легковых и грузовых автомобилей.

Ключевые технологические особенности и преимущества

  • Технология OAT (Organic Acid Technology) — концентрат на основе моноэтиленгликоля и органических кислот и их производных для длительной защиты системы охлаждения
  • Карбоксилатный состав — не содержит нитритов, аминов, фосфатов и силикатов
  • Защита от коррозии — помогает предотвращать коррозионное разрушение элементов системы охлаждения
  • Устойчивость к кавитации — защищает металлические поверхности от кавитационных повреждений и предотвращает образование накипи
  • Оптимальные теплофизические свойства — повышает температуру кипения теплоносителя и поддерживает эффективный теплообмен
  • Совместимость с современными материалами — подходит для двигателей с алюминиевыми и магниевыми сплавами
  • Всесезонное использование:
    • зимой защищает систему охлаждения от замерзания
    • летом помогает предотвращать перегрев двигателя

Применение и пропорции смешивания

Перед использованием рекомендуется очистить систему охлаждения. Концентрат необходимо смешать с дистиллированной водой в соответствующей пропорции и залить в систему охлаждения в соответствии с рекомендациями изготовителя транспортного средства.

  • 1:2 (антифриз: вода) — защита до -18 °C
  • 1 : 1,5 (антифриз : вода) — защита до -25 °C
  • 1 : 1 (антифриз : вода) – защита до -37 °C

Соответствует требованиям

VW TL 774-D/F (G12/G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, Форд WSS-M97B44-D, GM 6277M / Opel B040 1005, Deutz DQC CB-14, DAF 74 JDM H5, CNH MAT3624.

Характеристики arrow_down
Содержание 1 л
Плотность/условия 1,12 г/мл / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Химический состав Моноэтиленгликоль
Цвет Розовый
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия Держать подальше от еды и напитков. Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. Хранить в оригинальной упаковке.
Отзывов (2) arrow_down
Георгий 15.05.2024

Достойний рівень. Висока якість продукції.

Микола 28.05.2024

Якість обслуговування та товару супер! Рекомендую!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
4146.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить