Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Хладагент Wurth R134a 12 кг
Фото - 2 - Хладагент Wurth R134a 12 кг
Фото - 1 - Хладагент Wurth R134a 12 кг
Фото - 2 - Хладагент Wurth R134a 12 кг

Хладагент Wurth R134a 12 кг (1991013412)

Хладагент Wurth R134a 12 кг -арт. 1991013412
Номер товара 1991013412
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Хладагент Wurth R134a 12 кг Wurth – это высококачественный хладагент, специально разработанный для использования в автомобильных кондиционерах. Он обладает оптимальными параметрами и надежностью, которые обеспечивают эффективное охлаждение в автомобильной системе.

Преимущества Хладагента Wurth R134a 12 кг

  • Обеспечивает эффективное охлаждение системы кондиционирования
  • Идеально подходит для использования в автомобилях
  • Обладает высокой степенью чистоты, что продлевает срок службы оборудования
  • Легко и удобно применять благодаря удобной упаковке
  • Надежный и качественный продукт от известного производителя Wurth

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Хладагент Wurth R134a 12 кг Wurth – это высококачественный хладагент, специально разработанный для использования в автомобильных кондиционерах. Он обладает оптимальными параметрами и надежностью, которые обеспечивают эффективное охлаждение в автомобильной системе.

Преимущества Хладагента Wurth R134a 12 кг

  • Обеспечивает эффективное охлаждение системы кондиционирования
  • Идеально подходит для использования в автомобилях
  • Обладает высокой степенью чистоты, что продлевает срок службы оборудования
  • Легко и удобно применять благодаря удобной упаковке
  • Надежный и качественный продукт от известного производителя Wurth
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
730.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
773.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1800 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
186 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
4146.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить