Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Duo
Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Duo
Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Duo
Версии товара Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Duo
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 10 мм |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 10 мм |
| Рабочая длина | 100 мм |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 12 мм |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 110 мм |
| Диаметр | 12 мм |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 12 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 12 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 12 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 460 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 16 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 110 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 8 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 8 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 8 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 12 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 210 мм |
| Длина | 260 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 10 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Количество спиралей | 2 шт. |
| Количество режущих кромок | 2 шт. |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 260 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 10 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 10 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 460 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Диаметр | 12 мм |
| Рабочая длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 110 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 5 мм |
| Рабочая длина | 50 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Длина | 110 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 50 мм |
| Диаметр | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 100 мм |
| Длина | 160 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 150 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр | 6 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Duo |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 13 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 53.88 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 493.2 грн |
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario от Wurth
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario от Wurth - это универсальный инструмент, который используется для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Он имеет двухспиральную конструкцию, которая обеспечивает эффективное удаление отработанного материала и снижает нагрузку на перфоратор. Бур изготовлен из высококачественной стали, что гарантирует его долговечность и надежность.
Способ применения
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario от Wurth используется с перфораторами, имеющими SDS-plus патрон. Для установки бура необходимо вставить его в патрон и зафиксировать с помощью стопорного кольца. Затем можно приступать к сверлению.
Основные характеристики
- Диаметр: от 6 до 26 мм
- Длина: от 160 до 600 мм
- Тип хвостовика: SDS-plus
- Материал: сталь
Особенности
- Двухспиральная конструкция для эффективного удаления отработанного материала
- Изготовлен из высококачественной стали
- Надежная фиксация в патроне перфоратора
Особенности использования
При использовании бура для перфоратора Plus Duo-S Vario от Wurth необходимо соблюдать следующие правила:
- Перед началом работы убедитесь, что перфоратор находится в исправном состоянии.
- Используйте бур с диаметром, соответствующим диаметру отверстия, которое вы хотите просверлить.
- Не перегружайте перфоратор.
- При сверлении бетона используйте смазку, чтобы снизить трение и продлить срок службы бура.
Зачем нужен этот товар
Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario от Wurth необходим для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Он широко используется в строительной, ремонтной и монтажной деятельности.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе бура для перфоратора Plus Duo-S Vario от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:
- Диаметр бура: необходимо выбрать бур с диаметром, соответствующим диаметру отверстия, которое вы хотите просверлить.
- Длина бура: необходимо выбрать бур с длиной, соответствующей глубине отверстия, которое вы хотите просверлить.
- Тип хвостовика: бур должен иметь хвостовик, соответствующий патрону вашего перфоратора.