Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм (1648551246)

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø12мм 460мм БУР-PLUS-DUO-SV-D12,0-L460, RED LINE
Номер товара 1648551246
В наличии
Цена:
170.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бур RED LINE DUO SDSPLUS Wurth Ø12 мм 460 мм – Ваш Верный Сотрудник в Сфере Строительства от Компании Wurth!

  • Универсальное использование для профессионального сверления: Бур RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth специально разработан для важнейших строительных задач. Обеспечьте отличную точность и эффективность сверления в бетоне, кирпиче, пенопласте и газоблоках.
  • Совместимость с любым перфоратором SDS PLUS: Благодаря стандартному диаметру 12 мм, этот бур идеально подходит для использования с любым перфоратором, поддерживающим стандарт SDS PLUS. Это делает его универсальным и удобным инструментом для строительной отрасли.
  • Идеальный размер для различных задач: С диаметром 12 мм и длиной 460 мм, этот бур предоставляет оптимальный размер отверстий для различных задач. От небольших работ до больших строительных проектов он всегда отвечает вашим потребностям.
  • Надежность и Долговечность от компании Wurth: Бур RED LINE DUO SDSPLUS изготовлен от мирового лидера - компании Wurth. Это гарантирует высокое качество материалов и длительный срок службы, чтобы вы могли рассчитывать на его надежность в течение длительного периода использования.
  • Профессиональный инструмент для профессионалов: Выбирайте RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth и получите не только инструмент, но и надежного партнера в строительных проектах. Эффективность, точность и надежность – вот ваш ключ к успешному строительству!
Прочность армирования (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Диаметр 12 мм
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 460 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бур RED LINE DUO SDSPLUS Wurth Ø12 мм 460 мм – Ваш Верный Сотрудник в Сфере Строительства от Компании Wurth!

  • Универсальное использование для профессионального сверления: Бур RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth специально разработан для важнейших строительных задач. Обеспечьте отличную точность и эффективность сверления в бетоне, кирпиче, пенопласте и газоблоках.
  • Совместимость с любым перфоратором SDS PLUS: Благодаря стандартному диаметру 12 мм, этот бур идеально подходит для использования с любым перфоратором, поддерживающим стандарт SDS PLUS. Это делает его универсальным и удобным инструментом для строительной отрасли.
  • Идеальный размер для различных задач: С диаметром 12 мм и длиной 460 мм, этот бур предоставляет оптимальный размер отверстий для различных задач. От небольших работ до больших строительных проектов он всегда отвечает вашим потребностям.
  • Надежность и Долговечность от компании Wurth: Бур RED LINE DUO SDSPLUS изготовлен от мирового лидера - компании Wurth. Это гарантирует высокое качество материалов и длительный срок службы, чтобы вы могли рассчитывать на его надежность в течение длительного периода использования.
  • Профессиональный инструмент для профессионалов: Выбирайте RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth и получите не только инструмент, но и надежного партнера в строительных проектах. Эффективность, точность и надежность – вот ваш ключ к успешному строительству!
Характеристики arrow_down
Прочность армирования (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Диаметр 12 мм
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 460 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -60.8 %
167.52 грн/шт
65.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купить
493.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить