Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 1 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 2 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 3 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 4 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм
Фото - 5 - Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм (0648555011)

Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø5мм 110мм БУР-PLUS-DUO-SV-D5,0-L110-AL50
Номер товара 0648555011
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Цельный бур с усиленной головкой с 2 фрезами, наконечником и спиральной канавкой Vario с армированием в центре. Что существенно повышает скорость бурения.
Изготовлен из высококачественного специализированного сплава, практически не подвергающийся разрушению даже при максимальных нагрузках.
  • Длительный срок службы и высокая производительность бура
  • Быстрая врезка в материал благодаря прочному и острому твердосплавному наконечнику
  • Низкий уровень вибрации при сверлении
Сверление на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные пазы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление. Оптимальные показатели бурения с армированными фасками Армированные элементы из твердого металла с заметно более армированными фасками существенно снижают возможность заедания бура на армированных фасках и повышают сопротивление. Точное бурение За счет специального самоцентрирующегося наконечника. Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли и повышенная защита от поломки Спиральная канавка Vario с армированием в центре и задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Примечание Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. Ø 4,8 и 6,3: Специальный бур для системы монтажа SFS. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.
Прочность армирования (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Длина 110 мм
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр 5 мм
Рабочая длина 50 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Применение: Сверление отверстий в бетоне, в ячеистом бетоне, пустотелом бетоне, кирпичной кладке, природном камне. Специально оптимизировано под аккумуляторные перфораторы.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Цельный бур с усиленной головкой с 2 фрезами, наконечником и спиральной канавкой Vario с армированием в центре. Что существенно повышает скорость бурения.
Изготовлен из высококачественного специализированного сплава, практически не подвергающийся разрушению даже при максимальных нагрузках.
  • Длительный срок службы и высокая производительность бура
  • Быстрая врезка в материал благодаря прочному и острому твердосплавному наконечнику
  • Низкий уровень вибрации при сверлении
Сверление на высоких скоростях Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные пазы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление. Оптимальные показатели бурения с армированными фасками Армированные элементы из твердого металла с заметно более армированными фасками существенно снижают возможность заедания бура на армированных фасках и повышают сопротивление. Точное бурение За счет специального самоцентрирующегося наконечника. Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли и повышенная защита от поломки Спиральная канавка Vario с армированием в центре и задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Примечание Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. Ø 4,8 и 6,3: Специальный бур для системы монтажа SFS. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.
Характеристики arrow_down
Прочность армирования (оценка в баллах) 1 из 4 баллов
Длина 110 мм
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр 5 мм
Рабочая длина 50 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Применение arrow_down
Применение: Сверление отверстий в бетоне, в ячеистом бетоне, пустотелом бетоне, кирпичной кладке, природном камне. Специально оптимизировано под аккумуляторные перфораторы.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -8 %
32.4 грн/шт
29.82 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
493.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить