Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Quadro
Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Quadro
Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Quadro
Версии товара Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Quadro
Техническая информация
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 25 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Длина | 160 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 90 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Рабочая длина | 140 мм |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 240 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина | 310 мм |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 12 мм |
| Длина | 160 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 90 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 12 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 380 мм |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 14 мм |
| Длина | 160 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 90 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 14 мм |
| Рабочая длина | 140 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 14 мм |
| Рабочая длина | 190 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Рабочая длина | 140 мм |
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 280 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина | 350 мм |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 380 мм |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 18 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 280 мм |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Длина | 350 мм |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 18 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 380 мм |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Длина | 160 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 8 мм |
| Рабочая длина | 90 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Рабочая длина | 140 мм |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 8 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Рабочая длина | 190 мм |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 260 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 8 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 12 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 14 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 260 мм |
| Длина | 310 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Рабочая длина | 160 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 210 мм |
| Длина | 260 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 16 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Техническая информация
| Диаметр (Ø) | 18 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 450 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Бур для перфоратора SDS Plus RED LINE Quadro |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 27 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 73.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6016.64 грн |
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario от Wurth
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario от Wurth - это универсальный инструмент, предназначенный для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Бур имеет ряд преимуществ, которые делают его одним из лучших инструментов в своем классе.
Способ применения
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario устанавливается в патрон перфоратора и используется в обычном режиме. Для работы с буром необходимо использовать защитные очки и перчатки.
Основные характеристики
- Диаметр: от 6 до 30 мм
- Длина: от 100 до 400 мм
- Тип хвостовика: SDS-PLUS
- Материал: сталь
- Покрытие: твердосплавное
Особенности
- Четыре режущие кромки обеспечивают быстрое и эффективное сверление
- Самоцентрирующий наконечник исключает смещение бура при работе
- Твердосплавное покрытие повышает износостойкость
Особенности использования
- Перед началом работы необходимо убедиться, что перфоратор соответствует требованиям бура.
- При сверлении в бетоне рекомендуется использовать режим ударного сверления.
- При сверлении в кирпиче или камне рекомендуется использовать режим сверления без удара.
- После завершения работы необходимо очистить бур от пыли и мусора.
Зачем нужен этот товар
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario необходим для выполнения широкого спектра работ, связанных со сверлением отверстий в твердых материалах. Бур может быть использован в строительстве, ремонте, промышленности и других сферах.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе бура для перфоратора Plus Quadro-L Vario необходимо обратить внимание на следующие параметры:
- Диаметр бура должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо просверлить.
- Длина бура должна быть достаточной для того, чтобы просверлить отверстие до необходимой глубины.
- Тип хвостовика бура должен соответствовать патрону перфоратора.