Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 2 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 3 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 4 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 5 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 2 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 3 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 4 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм
Фото - 5 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм (1668051845)

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм 450 мм -арт.1668051845
Номер товара 1668051845
В наличии
Цена:
766.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм:

  • Превосходные характеристики: Диаметр 18 мм и общая длина 450 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.

  • Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 380 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.

  • Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.

  • Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.

Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!

Диаметр (Ø) 18 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Рабочая длина 380 мм
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 450 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø18 мм:

  • Превосходные характеристики: Диаметр 18 мм и общая длина 450 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.

  • Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 380 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.

  • Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.

  • Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.

Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!

Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 18 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Рабочая длина 380 мм
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 450 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
126 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
69.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
690.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
741.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1572.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
7860 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить