Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 2 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 3 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 4 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 2 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 3 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Фото - 4 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм (1668050821)

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм -арт.1668050821
Номер товара 1668050821
В наличии
Цена:
157.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм:

  • Превосходные характеристики: Диаметр 8 мм и общая длина 210 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.

  • Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 140 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.

  • Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.

  • Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.

Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!

Рабочая длина 140 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Длина 210 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 8 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм:

  • Превосходные характеристики: Диаметр 8 мм и общая длина 210 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.

  • Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 140 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.

  • Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.

  • Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.

Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!

Характеристики arrow_down
Рабочая длина 140 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Длина 210 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр (Ø) 8 мм
Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
8358 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
472.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить