Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм (1668051021)
Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм:
-
Превосходные характеристики: Диаметр 10 мм и общая длина 210 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.
-
Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 140 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.
-
Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.
-
Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.
Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Рабочая длина | 140 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Информация о продукте
Откройте для себя превосходство бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм:
-
Превосходные характеристики: Диаметр 10 мм и общая длина 210 мм обеспечивают идеальные параметры для разнообразных задач сверления.
-
Эффективность сверления: Рабочая длина впечатляющих 140 мм делает этот бур идеальным выбором для точного и глубокого сверления в бетоне, кирпиче, пеноблоке и газобетоне.
-
Универсальность использования: Совместим с любым перфоратором SDS PLUS, обеспечивая широкий спектр возможностей при выполнении строительных и ремонтных работ.
-
Профессиональное качество: Разработан и произведен компанией Wurth, этот бур стал выбором профессионалов благодаря надежности и долговечности.
Неограниченные возможности сверления ждут вас с буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм. Сделайте свою работу быстрой, точной и эффективной с надежным инструментом от Wurth!
| Диаметр (Ø) | 10 мм |
| Рабочая длина | 140 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Длина | 210 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 110 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 310 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 450 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
Нет отзывов про этот товар