Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цена
Спрятать arrow
Цена

Коронка для плитки, аксессуары

Коронка для плитки, аксессуары

Коронка для плитки, аксессуары

Коронка для плитки, аксессуары

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Коронка для плитки, аксессуары

Номер товара
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1587400002
В наличии
- +
1 шт
110 грн
Губка для замывки фуги
1586052100
В наличии
- +
1 шт
435 грн 348 грн
Диск тарельчатый, 100 mm
1587400003
В наличии
- +
1 шт
72 грн 57.6 грн
Парафин для охлаждения, 20 ml

Топ товаров, что покупаются

Знижка -20 %
72 грн/шт
57.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -20 %
435 грн/шт
348 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
110 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Коронка для плитки, аксессуары
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 57.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 348 грн