Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диск тарельчатый, 100 mm
Скидка -20 %
Фото - 2 - Диск тарельчатый, 100 mm
Скидка -20 %
Фото - 3 - Диск тарельчатый, 100 mm
Скидка -20 %
Фото - 4 - Диск тарельчатый, 100 mm
Скидка -20 %
Фото - 1 - Диск тарельчатый, 100 mm
Фото - 2 - Диск тарельчатый, 100 mm
Фото - 3 - Диск тарельчатый, 100 mm
Фото - 4 - Диск тарельчатый, 100 mm

Диск тарельчатый, 100 mm (1586052100)

Диск тарельчатый, 100 мм, M14 -арт. 1586052100
Номер товара 1586052100
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
435 грн/шт
-20 %
348 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Держатель для полировальных падов с креплением М14
Держатель для полировальных падов предназначен для надежной фиксации шлифовальных и полировальных насадок при работе с угловыми шлифмашинами. Конструкция обеспечивает стабильное соединение инструмента с падом, что позволяет точно контролировать процесс обработки поверхности. Благодаря стандартному резьбовому соединению M14 держатель легко устанавливается на большинство УШМ без дополнительных адаптеров. Применение:
  • крепление полировальных и шлифовальных падов
  • обработка камня, керамогранита, плитки
  • полирование и доводка поверхностей

Преимущества:
  • надежная фиксация насадки
  • совместимость со стандартными УШМ
  • стабильная и предсказуемая работа
  • удобен для профессионального использования

Держатель станет практичным аксессуаром для мастеров, работающих с полировальными системами и ценящими точность, безопасность и комфорт в ежедневной работе.
Диаметр (Ø) 100 мм
Тип соединения M14

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Держатель для полировальных падов с креплением М14
Держатель для полировальных падов предназначен для надежной фиксации шлифовальных и полировальных насадок при работе с угловыми шлифмашинами. Конструкция обеспечивает стабильное соединение инструмента с падом, что позволяет точно контролировать процесс обработки поверхности. Благодаря стандартному резьбовому соединению M14 держатель легко устанавливается на большинство УШМ без дополнительных адаптеров. Применение:
  • крепление полировальных и шлифовальных падов
  • обработка камня, керамогранита, плитки
  • полирование и доводка поверхностей

Преимущества:
  • надежная фиксация насадки
  • совместимость со стандартными УШМ
  • стабильная и предсказуемая работа
  • удобен для профессионального использования

Держатель станет практичным аксессуаром для мастеров, работающих с полировальными системами и ценящими точность, безопасность и комфорт в ежедневной работе.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 100 мм
Тип соединения M14
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2167.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купить
Знижка -50 %
669 грн/шт
334.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
741.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
1572.84 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить