Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Количество режущих кромок
Диаметр (Ø)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Коронка для плитки

Коронка для плитки

Коронка для плитки

Коронка для плитки

Доступно в виде 6 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Коронка для плитки

Номер товара
Количество режущих к...
Диаметр (Ø)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1457235010
В наличии
1
10 мм
- +
1 шт
378 грн 189 грн
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø10мм
1457235008
В наличии
1
8 мм
- +
1 шт
372 грн 186 грн
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм
1457235036
В наличии
04
35 мм
- +
1 шт
816 грн 408 грн
Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth
1457235006
В наличии
1
6 мм
- +
1 шт
360 грн 180 грн
Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø6мм Wurth
1457235012
Нет в наличии
1
12 мм
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм
1457235070
Нет в наличии
8
70 мм
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø70мм

Топ товаров, что покупаются

Знижка -50 %
360 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50 %
372 грн/шт
186 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50 %
378 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50 %
816 грн/шт
408 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø8мм

25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth

22.07.2022

Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна

⭐ Категория товаров Коронка для плитки
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 180 грн
⭐ Самый дорогой товар 750 грн

Думка експерта

Коронка для плитки Wurth — професійний інструмент для точного свердління кераміки та плитки

Експерт Назар

Після багаторічного досвіду роботи в будівельній справі, ремонтних роботах та обробці керамічних матеріалів можу з повною впевненістю стверджувати, що коронка для плитки від Wurth стала революційним рішенням для професіоналів, які стикаються з необхідністю точного свердління керамічної плитки, керамограніту та інших крихких матеріалів. За роки практики я переконався, що якість коронки та її геометрія прямо пропорційно впливають на точність отвору, швидкість роботи та збереження цілісності оброблюваного матеріалу. Особливо це стосується свердління керамічної плитки — неправильно підібраний інструмент може призвести до сколів, тріщин та повного пошкодження дорогої обробки. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір коронок для плитки — вони дозволяють вирішувати найскладніші завдання з свердління кераміки з максимальною точністю та надійністю навіть при роботі з найтоншими плитками та делікатними матеріалами.

Технологічна досконалість коронок для плитки Wurth полягає в їх унікальній конструкції та використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату при роботі з крихкими матеріалами. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної карбідної сталі з алмазним покриттям, що забезпечує виняткову твердість та зносостійкість, особливо важливу при свердлінні твердої кераміки та керамограніту. Особливої уваги заслуговує спеціальна геометрія різальної частини — коронка має ретельно розраховану форму зубців, які забезпечують плавне свердління без вібрацій та ударів, що критично важливо для збереження цілісності крихкої керамічної поверхні. Центральне направляюче свердло забезпечує точне позиціонування отвору та запобігає зміщенню коронки під час роботи. Спеціальна форма корпусу коронки оптимізована для ефективного відведення стружки та пилу з зони свердління, що запобігає перегріву та забезпечує стабільний процес роботи навіть при свердлінні глибоких отворів. Стандартне різьблення забезпечує сумісність з усіма типами свердлільного обладнання та швидку заміну інструменту. Всі коронки у наборі мають різні діаметри та дозволяють створювати отвори від мінімального до максимального розміру без необхідності додаткових покупок.

З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли коронки для плитки кардинально покращили якість та швидкість виконання оздоблювальних робіт та забезпечили вирішення найскладніших завдань. Минулого місяця отримав термінове замовлення на ремонт ванної кімнати — потрібно було просвердлити 48 отворів різного діаметру у керамічній плитці товщиною 15 міліметрів для встановлення сантехніки та аксесуарів. На попередній роботі я використовував звичайні свердла, і процес був надзвичайно проблематичним — плитка часто тріскалася та сколювалася, що призводило до необхідності заміни дорогих облицювальних матеріалів. Перейшовши на коронки для плитки Wurth, я зміг просвердлити всі отвори за половину робочого дня без єдиного пошкодження плитки, причому кожен отвір вийшов з ідеально рівними краями та точними розмірами. Ще один показовий випадок — обробка комерційного приміщення керамічною плиткою, коли потрібно було створити понад 120 отворів різного діаметру у керамогранітній плитці товщиною 20 міліметрів для установки системи освітлення та декоративних елементів. Завдяки надійності, продуктивності та винятковій якості коронок для плитки, ми завершили всі свердлінні роботи на 75% швидче запланованого терміну, що дозволило обробній компанії вчасно завершити ремонт та уникнути затримок у здачі об'єкта замовнику, отримавши значний економічний ефект від скорочення часу роботи та підвищення якості виконання.