Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм
Фото - 1 - Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм
Фото - 2 - Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм
Фото - 1 - Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм
Фото - 2 - Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм (1457235012)

Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø12мм -арт. 1457235012
Номер товара 1457235012
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специально разработанное алмазное сверло для сверления даже самых твердых материалов, таких как керамогранит

Чрезвычайно быстрое бурение
благодаря покрытию алмазных кристаллов средней зернистости. Применение:
Используется на инструментах как с подачей, так и без подачи воды для изготовления отверстий в стекле, плитке, керамограните и других керамических изделиях.
Срок службы (оценка в баллах) 04
Скорость сверления (оценка в баллах) 04
Качество отверстия (оценка в баллах) 04
Универсальность (оценка в баллах) 04
Количество режущих кромок 1
Высота алмазного слоя 10 мм
Диаметр (Ø) 12 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2
Плавность работы (оценка в баллах) 3
Точность (оценка в баллах) 3
Рабочая длина 35 мм
Тип наконечника M14/Цилиндр 10 мм
Держатель инструмента M14/Цилиндр 10 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специально разработанное алмазное сверло для сверления даже самых твердых материалов, таких как керамогранит

Чрезвычайно быстрое бурение
благодаря покрытию алмазных кристаллов средней зернистости. Применение:
Используется на инструментах как с подачей, так и без подачи воды для изготовления отверстий в стекле, плитке, керамограните и других керамических изделиях.
Характеристики arrow_down
Срок службы (оценка в баллах) 04
Скорость сверления (оценка в баллах) 04
Качество отверстия (оценка в баллах) 04
Универсальность (оценка в баллах) 04
Количество режущих кромок 1
Высота алмазного слоя 10 мм
Диаметр (Ø) 12 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 2
Плавность работы (оценка в баллах) 3
Точность (оценка в баллах) 3
Рабочая длина 35 мм
Тип наконечника M14/Цилиндр 10 мм
Держатель инструмента M14/Цилиндр 10 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
64800 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
161.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -61.6 %
195 грн/шт
74.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -70.3 %
1004.3 грн/шт
298.56 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 4 шт
Купить
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
7.86 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии