Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Соединитель реек VARIFIX® - C2C
Скидка -70.3 %
Фото - 2 - Соединитель реек VARIFIX® - C2C
Скидка -70.3 %
Фото - 1 - Соединитель реек VARIFIX® - C2C
Фото - 2 - Соединитель реек VARIFIX® - C2C

Соединитель реек VARIFIX® - C2C (0862004100)

Соединитель реек VARIFIX 3D для перекл. питания СОЕДИНИТЕЛЬ-УГОЛ3D-VARIFIX-41-PWRKNB
Номер товара 0862004100
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1004.3 грн/шт
-70.3 %
298.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 4 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для кнопки питания С сертификатом Cradle to Cradle® Модернизация здания с использованием неопасных материалов Более широкий диапазон применения для сертификации GreenBuilding и Building в соответствии с LEED®, BREEAM® и DGNB Информация о продукте Область применения Для поперечных соединений П-образных монтажных реек Рамные и свободные конструкции
Вес 0,76 кг
Длина (l1) 106 мм
Ширина удлиненного отверстия (LB) 20 мм
Длина удлиненного отверстия (LL) 36 мм
Подходит для монтажной шины 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина 2 (B2) 47 мм
Ширина (b1) 49 мм
Расстояние между отверстиями (LA1) 54 мм
Толщина (t1) 6 мм
Длина 2 (L2) 62 мм
Материал Конструкционная сталь, 1.0037
Покрытие Оцинкованный
Область применения Для поперечных соединений П-образных монтажных реек Рамные и свободные конструкции

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для кнопки питания С сертификатом Cradle to Cradle® Модернизация здания с использованием неопасных материалов Более широкий диапазон применения для сертификации GreenBuilding и Building в соответствии с LEED®, BREEAM® и DGNB Информация о продукте Область применения Для поперечных соединений П-образных монтажных реек Рамные и свободные конструкции
Характеристики arrow_down
Вес 0,76 кг
Длина (l1) 106 мм
Ширина удлиненного отверстия (LB) 20 мм
Длина удлиненного отверстия (LL) 36 мм
Подходит для монтажной шины 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина 2 (B2) 47 мм
Ширина (b1) 49 мм
Расстояние между отверстиями (LA1) 54 мм
Толщина (t1) 6 мм
Длина 2 (L2) 62 мм
Материал Конструкционная сталь, 1.0037
Покрытие Оцинкованный
Применение arrow_down
Область применения Для поперечных соединений П-образных монтажных реек Рамные и свободные конструкции
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
595.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
991.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить