Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач монтажний 3D VARIFIX 41
Фото - 1 - З'єднувач монтажний 3D VARIFIX 41
Знижка -70.3 %
Фото - 2 - З'єднувач монтажний 3D VARIFIX 41
Знижка -70.3 %
Фото - 1 - З'єднувач монтажний 3D VARIFIX 41
Фото - 2 - З'єднувач монтажний 3D VARIFIX 41

З'єднувач монтажний 3D VARIFIX 41 (0862004100)

З’єднувач профілю VARIFIX 3D для профілю 41 з подовженим отвором, під ручку‑барашок, оцинкований -арт. 0862004100
Номер товару 0862004100
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1004.3 грн/шт
-70.3 %
298.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 4 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Призначення

Для ручки‑барашка (Powerknopf)

Сталий розвиток

  • Сертифікація Cradle to Cradle®
  • Модернізація будівель із використанням безпечних для довкілля матеріалів
  • Розширене застосування в GreenBuilding та при сертифікації за стандартами LEED®, BREEAM® та DGNB

Сфера застосування

  • Хрестові з’єднання монтажних С‑профілів
  • Каркасні та окремо стоячі конструкції
Вага 0,76 кг
Довжина (l1) 106 мм
Ширина подовженого отвору (LB) 20 мм
Довжина подовженого отвору (LL) 36 мм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина 2 (B2) 47 мм
Ширина (b1) 49 мм
Відстань між отворами (LA1) 54 мм
Товщина (t1) 6 мм
Довжина 2 (L2) 62 ​​мм
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037
Покриття Оцинкований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Призначення

Для ручки‑барашка (Powerknopf)

Сталий розвиток

  • Сертифікація Cradle to Cradle®
  • Модернізація будівель із використанням безпечних для довкілля матеріалів
  • Розширене застосування в GreenBuilding та при сертифікації за стандартами LEED®, BREEAM® та DGNB

Сфера застосування

  • Хрестові з’єднання монтажних С‑профілів
  • Каркасні та окремо стоячі конструкції
Характеристики arrow_down
Вага 0,76 кг
Довжина (l1) 106 мм
Ширина подовженого отвору (LB) 20 мм
Довжина подовженого отвору (LL) 36 мм
Підходить для монтажної шини 41 x 82 мм, 41 x 44 мм, 41 x 124 мм, 41 x 62 мм, 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 128 мм, 41 x 86 мм
Ширина 2 (B2) 47 мм
Ширина (b1) 49 мм
Відстань між отворами (LA1) 54 мм
Товщина (t1) 6 мм
Довжина 2 (L2) 62 ​​мм
Матеріал Конструкційна сталь, 1.0037
Покриття Оцинкований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -50 %
342 грн/шт
171 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
7.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
Знижка -58.6 %
65.32 грн/шт
27.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
2.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення