Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ (0080620)

ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 10.9 ГВИНТ-DIN912-10.9-IS5-M6X20
Номер товару 0080620
Немає в наявності
Ціна:
2.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10 мм
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 20 мм
Висота головки гвинта (k1) 6 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH5
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10 мм
Клас міцності 10.9
Довжина (l1) 20 мм
Висота головки гвинта (k1) 6 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH5
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -63.5 %
2.08 грн/шт
0.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купити
4.14 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
1500 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності