ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 10.9
ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 10.9
ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 10.9
Доступно в вигляді 24
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 10.9
Номер товару
Тип різьби x номінал...
Довжина (l1)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 00801040
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080590
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Довжина (l1) | 90 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080650
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 50 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080665
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Довжина (l1) | 65 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт ISO4762 з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ, M3х12
Номер товару 0080312
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3 мм |
| Діаметр хвостовика (d2) | 3 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS2.5 |
| Термін захисту від корозії (3) | 0 год |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 300 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 10 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 1,9 Нм |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 1,8-3,6 кН |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080645
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Діаметр хвостовика (d2) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS5 |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080522
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 22 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 00801025
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 00801030
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 00801080
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Довжина (l1) | 80 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 00801665
Технічна інформація
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 16 мм |
| Крок різьби | 2 мм |
| Діаметр головки (dk) | 24 мм |
| Довжина (l1) | 65 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH14 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M16 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 00801010
Технічна інформація
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Діаметр головки (dk) | 16 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 008036
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 3 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080416
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080420
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080510
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080516
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080520
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080525
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080530
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080612
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080620
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080625
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Номер товару 0080630
Технічна інформація
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 10.9 |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.44 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 70.92 грн |