Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ (0080530)
ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 10.9
ГВИНТ-DIN912-10.9-IS4-M5X30
Номер товару 0080530
Немає в наявності
Ціна:
2.52 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Характеристики
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Немає відгуків про цей товар.