Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р
Фото - 1 - Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р
Фото - 2 - Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р
Фото - 3 - Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р
Фото - 1 - Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р
Фото - 2 - Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р
Фото - 3 - Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р (1668912515)

Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-1500Р -арт. 1668912515
Номер товару 1668912515
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
300 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону

Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Термін служби (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Рішення задач (оцінка в балах) 04
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) 04
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 04
Діаметр (Ø) 125 мм
Частота обертання, макс. 2800 об/хв
Висота сегмента 3 мм
Розмір зерна Сталь P1500

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону

Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Характеристики arrow_down
Термін служби (оцінка в балах) 04
Універсальність (оцінка в балах) 04
Рішення задач (оцінка в балах) 04
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) 04
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 04
Діаметр (Ø) 125 мм
Частота обертання, макс. 2800 об/хв
Висота сегмента 3 мм
Розмір зерна Сталь P1500
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1500 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
18.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
635.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності