Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-400Р
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-400Р
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-400Р (1668912540)
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-400Р
Номер товару 1668912540
В наявності
Ціна:
336 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
| Діаметр (Ø) | 125 мм |
| Частота обертання, макс. | 2800 об/хв |
| Висота сегмента | 3 мм |
| Рішення задач (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір зерна | P400 |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Для полірування і шліфування керамічної плитки, керамограніту, мармуру, граніту, кварциту, бетону
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Високий ресурс роботи Високоякісний круг що має гнучку основу з нанесенням алмазоносного шару, що складаєтьсяз алмазного порошку і полімерної зв'язки
Може використовуватися як з охолодженням так і без При роботі без подачі води рекомендується через кожні 30 секунд охолоджувати диск на холостому ходу
Характеристики
| Діаметр (Ø) | 125 мм |
| Частота обертання, макс. | 2800 об/хв |
| Висота сегмента | 3 мм |
| Рішення задач (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Розмір зерна | P400 |
Відгуків (1)
Николай
26.09.2022
Довольно хорошая гладкость в сумме с правильным подбором жесткости, стойкий к износу.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-50Р
Диск алмазний для полірування керамічної плитки та каменю D125MM-3000Р
Довольно хорошая гладкость в сумме с правильным подбором жесткости, стойкий к износу.