Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M5х12
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M5х12
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M5х12
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M5х12
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M5х12

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M5х12 (0082512)

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M5х12 -арт. 0082512
Номер товару 0082512
Немає в наявності
Ціна:
2.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Крок різьби 0,8 мм
Довжина (l1) 12 мм
Висота головки гвинта (k1) 5 мм
Діаметр головки (dk) 8,5 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,8 мм
Довжина (l1) 12 мм
Висота головки гвинта (k1) 5 мм
Діаметр головки (dk) 8,5 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
190.8 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
178.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити