Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Знижка -63.8 %
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Знижка -63.8 %
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Знижка -63.8 %
Фото - 4 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Знижка -63.8 %
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110
Фото - 4 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12x110 (008212110)

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M12x110 -арт. 008212110
Номер товару 008212110
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
22.52 грн/шт
-63.8 %
8.15 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Крок різьби 1,75 мм
Довжина (l1) 110 мм
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,75 мм
Довжина (l1) 110 мм
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7397.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -65.2 %
31.12 грн/шт
10.82 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -48.3 %
148.31 грн/шт
76.62 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -48.1 %
80.54 грн/шт
41.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити