Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Знижка -57.8 %
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Знижка -57.8 %
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Знижка -57.8 %
Фото - 4 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Знижка -57.8 %
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Фото - 3 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75
Фото - 4 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M12х75 (00821275)

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M12х75 -арт. 00821275
Номер товару 00821275
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
13.62 грн/шт
-57.8 %
5.75 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Крок різьби 1,75 мм
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Довжина (l1) 75 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,75 мм
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Довжина (l1) 75 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
639 грн/шт
543.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
3348.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити