Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M14х60
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M14х60
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M14х60
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M14х60
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M14х60

Гвинт з циліндричною головою ISO4762, кл. 8.8, M14х60 (00821460)

Гвинт ISO4762, кл. 8.8, M14х60 -арт. 00821460
Номер товару 00821460
Немає в наявності
Ціна:
29.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Висота головки гвинта (k1) 14 мм
Крок різьби 2 мм
Діаметр головки (dk) 21 мм
Довжина (l1) 60 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH12
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M14
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покриття Примітка ISO 4762 замінює стандарт DIN 912 | Є певна взаємозамінність | Номінальний діапазон змінено | Дрібна різьба регулюється стандартом ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 14 мм
Крок різьби 2 мм
Діаметр головки (dk) 21 мм
Довжина (l1) 60 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH12
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M14
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1277.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2388 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити