Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Фото - 1 - Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4
Фото - 1 - Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4

Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4 (0615911614)

Полотно для шабельної пили Inox Wurth 3 шт. 116х1,4 Пильно-ПОЛОТНО-MET-3шт-EDST-116X1,4
Номер товару 0615911614
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1277.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для розпилювання нержавіючої сталі

  • Висока потужність
  • Твердосплавні напайки ідеально підходять для нержавіючої сталі.

Примітка:

  • Уникайте вібрації та ударів, які можуть значно скоротити термін служби.
Товщина 1,25 мм
Крок зубів 1,4 мм
Довжина (L) 116 мм
Кількість виробів 3 шт.
Оброблювані матеріали Нержавіюча сталь
Особливо підходять для Нержавіюча сталь, листовий метал і труби

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для розпилювання нержавіючої сталі

  • Висока потужність
  • Твердосплавні напайки ідеально підходять для нержавіючої сталі.

Примітка:

  • Уникайте вібрації та ударів, які можуть значно скоротити термін служби.
Характеристики arrow_down
Товщина 1,25 мм
Крок зубів 1,4 мм
Довжина (L) 116 мм
Кількість виробів 3 шт.
Оброблювані матеріали Нержавіюча сталь
Особливо підходять для Нержавіюча сталь, листовий метал і труби
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
Знижка -56.1 %
4.92 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
7800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -84.2 %
1140 грн/шт
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2388 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити