- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Пилки
- Полотна для шабельних пилок
- Полотно для шабельної пилки, по металу
Фільтр
Застосовується для
Застосовується для
1
1
Товщина
Товщина
2
4
Кількість виробів
Кількість виробів
4
2
Довжина (L)
Довжина (L)
1
3
1
1
Сховати
Оброблювані матеріали
Оброблювані матеріали
4
1
1
Крок зубів, мін./макс.
Крок зубів, мін./макс.
2
1
Особливо підходять для
Особливо підходять для
1
2
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Крок зубів
Крок зубів
1
1
1
Ціна
Ціна
-
грн
619.2
1238.4
1857.6
2321.63
4643.26
Показати ще фільтрів 4
Сховати
Полотно для шабельної пилки, по металу
Фільтр
Топ товарів, що купуються
1277.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
689.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
1651.2 грн/шт
В наявності
4643.26 грн/шт
В наявності
619.2 грн/шт
В наявності
1239.6 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Полотно для шабельної пилки, по металу |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 619.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 4643.26 грн |