Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Знижка -78.7 %
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Знижка -78.7 %
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ (0080665)

ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 10.9 ГВИНТ-DIN912-10.9-IS5-M6X65
Номер товару 0080665
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
11.54 грн/шт
-78.7 %
2.46 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 197 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10 мм
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 6 мм
Довжина (l1) 65 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH5
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Діаметр головки (dk) 10 мм
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 6 мм
Довжина (l1) 65 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH5
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
18976.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45 %
1500 грн/шт
825 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -33.3 %
288 грн/шт
192 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності