Гвинт ISO4762 з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ, M3х12
Гвинт ISO4762 з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ, M3х12
Гвинт ISO4762 з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ, M3х12 (0080312)
ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 10.9, HS2,5, M3х12
Номер товару 0080312
Немає в наявності
Ціна:
1.56 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3 мм |
| Діаметр хвостовика (d2) | 3 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS2.5 |
| Термін захисту від корозії (3) | 0 год |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 300 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 10 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 1,9 Нм |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 1,8-3,6 кН |
Інформація про продукт
Опис
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Примітка
ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Характеристики
| Клас міцності | 10.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3 мм |
| Діаметр хвостовика (d2) | 3 мм |
| Діаметр головки (dk) | 5,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4762 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Виконання різьби | Неповна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Циліндрична головка |
| Внутрішній привід (s1) | HS2.5 |
| Термін захисту від корозії (3) | 0 год |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 300 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 10 |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 1,9 Нм |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 1,8-3,6 кН |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Немає відгуків про цей товар.