Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 1 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 2 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 3 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 4 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 1 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 2 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 3 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Фото - 4 - Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм

Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм (0710740080)

Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм -арт. 0710740080
Номер товара 0710740080
В наличии
Цена:
1020.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием. Применяется при ремонте кузовных частей. Прочность до 1200 Н/мм² Специальное многослойное покрытие Magma
  • До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
  • До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными
Специальное многослойное покрытие Magma
  • Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
  • Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
  • Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
Очень стабильная геометрия наконечника для сложных условий сверления с помощью всех распространенных ручных дрелей
Оптимизированная геометрия наконечника
  • Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки
Отличная центровка сверла в отверстиях точечной сварки и прецизионных отверстиях
  • Точка центровки 115°
Сверление без заусенцев
  • Угол при вершине 180° на углах сверления
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Длина спиральной части 37 мм
Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 79 мм
Диаметр хвостовика 8 мм
Диаметр 8 мм
Тип DIN 1897 Longlife
Режущий материал HSCo
Покрытие Многослойное покрытие Magma
Качество Стандарт Würth
Форма хвостовика Цилиндрический
Область применения Подходит для сверления высокопрочной корпусной/листовой стали <= 1200 Н/мм2, чугуна, листовой нержавеющей стали, латуни, алюминиевой, цинковой, бронзовой, медной листовой стали и пластиковых панелей.
Инструкция Следите за поддержанием постоянной скорости вращения Максимальная частота вращения для листов из нержавеющей стали
  • Макс. 1200 об/мин для ∅ 6 мм
  • Макс. 950 об/мин для ∅ 8 мм
  • Макс. 730 об/мин для ∅ 10 мм Максимальная скорость вращения в для стали/кузовных панелей до 1200 Н/мм2
  • Макс. 1650 об/мин для ∅ 6-мм
  • Макс. 1200 об/мин для ∅ 8-9 мм
  • Макс. 950 об/мин для ∅ 10 мм По возможности используйте смазочные материалы
  • Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием. Применяется при ремонте кузовных частей. Прочность до 1200 Н/мм² Специальное многослойное покрытие Magma
    • До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
    • До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными
    Специальное многослойное покрытие Magma
    • Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
    • Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
    • Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
    Очень стабильная геометрия наконечника для сложных условий сверления с помощью всех распространенных ручных дрелей
    Оптимизированная геометрия наконечника
    • Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки
    Отличная центровка сверла в отверстиях точечной сварки и прецизионных отверстиях
    • Точка центровки 115°
    Сверление без заусенцев
    • Угол при вершине 180° на углах сверления
    Характеристики arrow_down
    Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
    Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Характер сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Скорость сверления (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
    Длина спиральной части 37 мм
    Качество отверстия (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
    Длина 79 мм
    Диаметр хвостовика 8 мм
    Диаметр 8 мм
    Тип DIN 1897 Longlife
    Режущий материал HSCo
    Покрытие Многослойное покрытие Magma
    Качество Стандарт Würth
    Форма хвостовика Цилиндрический
    Применение arrow_down
    Область применения Подходит для сверления высокопрочной корпусной/листовой стали <= 1200 Н/мм2, чугуна, листовой нержавеющей стали, латуни, алюминиевой, цинковой, бронзовой, медной листовой стали и пластиковых панелей.
    Инструкция Следите за поддержанием постоянной скорости вращения Максимальная частота вращения для листов из нержавеющей стали
  • Макс. 1200 об/мин для ∅ 6 мм
  • Макс. 950 об/мин для ∅ 8 мм
  • Макс. 730 об/мин для ∅ 10 мм Максимальная скорость вращения в для стали/кузовных панелей до 1200 Н/мм2
  • Макс. 1650 об/мин для ∅ 6-мм
  • Макс. 1200 об/мин для ∅ 8-9 мм
  • Макс. 950 об/мин для ∅ 10 мм По возможности используйте смазочные материалы
  • Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -58.6 %
    65.32 грн/шт
    27.07 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 4 од.
    - +
    х 25 шт
    Купить
    2.28 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 200 шт
    Предзаказ
    6 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 200 шт
    Предзаказ