Сверло для точечной сварки HSCO, 9X84 мм
Сверло для точечной сварки HSCO, 9X84 мм
Сверло для точечной сварки HSCO, 9X84 мм (0710740090)
Сверло для точечной сварки HSCO, DIN1897, 9X84 мм
-арт. 0710740090
Номер товара 0710740090
Нет в наличии
Цена:
1060.14 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием.
Применяется при ремонте кузовных частей.
Прочность до 1200 Н/мм²
Специальное многослойное покрытие Magma
Оптимизированная геометрия наконечника
- До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными
- Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
- Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
Оптимизированная геометрия наконечника
- Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки
- Точка центровки 115°
- Угол при вершине 180° на углах сверления
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 47 мм |
| Длина | 84 мм |
| Диаметр хвостовика | 9 мм |
| Диаметр | 9 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Режущий материал | HSCo |
| Покрытие | Многослойное покрытие Magma |
| Качество | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Область застосування
Підходить для свердління високоміцної корпусної/листової сталі <= 1200 Н/мм2, чавуну, листової нержавіючої сталі, латуні, алюмінієвої, цинкової, бронзової, мідної листової сталі та пластикових панелей
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталіМакс. 1200 об/хв для ∅ 6 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 8 мм
Макс. 730 об/хв для ∅ 10 мм
Максимальна швидкість обертання в для сталі / кузовних панелей до 1200 Н/мм2
Макс. 1650 об/хв для ∅ 6-мм
Макс. 1200 об/хв для ∅ 8-9 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 10 мм
За можливості використовуйте мастильні матеріали
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталі
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Чрезвычайно крепкое спиральное сверло для удаления точечной сварки с магмовым многослойным покрытием.
Применяется при ремонте кузовных частей.
Прочность до 1200 Н/мм²
Специальное многослойное покрытие Magma
Оптимизированная геометрия наконечника
- До 9 раз длиннее срок службы инструмента по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- До вдвое больший срок службы по сравнению с обычными
- Срок службы до 9 раз дольше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
- Срок службы до 2 раз дольше традиционных покрытий (термостойкие) до 800°), напр., TiN
- Скорость резки до 50% выше по сравнению со сверлами для точечной сварки без покрытия
Оптимизированная геометрия наконечника
- Более длительный срок службы по сравнению с традиционными сверлами для точечной сварки
- Точка центровки 115°
- Угол при вершине 180° на углах сверления
Характеристики
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина спиральной части | 47 мм |
| Длина | 84 мм |
| Диаметр хвостовика | 9 мм |
| Диаметр | 9 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Режущий материал | HSCo |
| Покрытие | Многослойное покрытие Magma |
| Качество | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Применение
Область застосування
Підходить для свердління високоміцної корпусної/листової сталі <= 1200 Н/мм2, чавуну, листової нержавіючої сталі, латуні, алюмінієвої, цинкової, бронзової, мідної листової сталі та пластикових панелей
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталіМакс. 1200 об/хв для ∅ 6 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 8 мм
Макс. 730 об/хв для ∅ 10 мм
Максимальна швидкість обертання в для сталі / кузовних панелей до 1200 Н/мм2
Макс. 1650 об/хв для ∅ 6-мм
Макс. 1200 об/хв для ∅ 8-9 мм
Макс. 950 об/хв для ∅ 10 мм
За можливості використовуйте мастильні матеріали
Інструкція Слідкуйте за підтриманням постійної швидкості обертання Максимальна частота обертання для листів з нержавіючої сталі
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-10X89MM
Сверло для точечных швов HSCO-DIN1897-6X66
Сверло для удаления точечной сварки HSCO-DIN1897 8х79 мм
Нет отзывов про этот товар