Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазный строит. по железобетону 25,4х350 mm
Фото - 1 - Диск алмазный строит. по железобетону 25,4х350 mm
Фото - 2 - Диск алмазный строит. по железобетону 25,4х350 mm
Фото - 1 - Диск алмазный строит. по железобетону 25,4х350 mm
Фото - 2 - Диск алмазный строит. по железобетону 25,4х350 mm

Диск алмазный строит. по железобетону 25,4х350 mm (1668771350)

Диск алмазный строительный по железобетону 25,4х350 мм -арт. 1668771350
Номер товара 1668771350
В наличии
Цена:
3912 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Универсальный диск для строительных площадок, например, для бетона, железобетона, клинкерного кирпича, кирпича.

  • Сегменты вентилятора для лучшего отвода тепла и пыли по сравнению с обычными сегментами.
  • Применяется с любым бензо и электро резаки с посадочным.
  • местом 25,4мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Универсальный диск для строительных площадок, например, для бетона, железобетона, клинкерного кирпича, кирпича.

  • Сегменты вентилятора для лучшего отвода тепла и пыли по сравнению с обычными сегментами.
  • Применяется с любым бензо и электро резаки с посадочным.
  • местом 25,4мм
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
151.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
567 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
900 грн/шт
765 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1099.99 грн/шт
935.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
187.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
72 грн/шт
61.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить