Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний буд. по залізобетону 25,4х350 mm
Фото - 1 - Диск алмазний буд. по залізобетону 25,4х350 mm
Фото - 2 - Диск алмазний буд. по залізобетону 25,4х350 mm
Фото - 1 - Диск алмазний буд. по залізобетону 25,4х350 mm
Фото - 2 - Диск алмазний буд. по залізобетону 25,4х350 mm

Диск алмазний буд. по залізобетону 25,4х350 mm (1668771350)

Диск алмазний будівельний по залізобетону 25,4х350 мм -арт. 1668771350
Номер товару 1668771350
В наявності
Ціна:
3912 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Універсальний диск для будівельних майданчиків, наприклад, для бетону, залізобетону, клінкерної цегли, цегли.

  • Сегменти вентилятора для кращого відведення тепла та пилу в порівнянні зі звичайними сегментами.
  • Застосовується з будь-яким бензо та електро різаки з посадковим.
  • місцем 25,4мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Універсальний диск для будівельних майданчиків, наприклад, для бетону, залізобетону, клінкерної цегли, цегли.

  • Сегменти вентилятора для кращого відведення тепла та пилу в порівнянні зі звичайними сегментами.
  • Застосовується з будь-яким бензо та електро різаки з посадковим.
  • місцем 25,4мм
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
387.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
920.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити