Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø70мм
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø70мм
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø70мм (1457235070)
Алмазная коронка для сухого сверления плитки M14 Ø70мм
-арт. 1457235070
Номер товара 1457235070
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Специально разработанное алмазное сверло для сверления даже самых твердых материалов, таких как керамогранит
Чрезвычайно быстрое бурение
благодаря покрытию алмазных кристаллов средней зернистости. Применение:
Используется на инструментах как с подачей, так и без подачи воды для изготовления отверстий в стекле, плитке, керамограните и других керамических изделиях.
Чрезвычайно быстрое бурение
благодаря покрытию алмазных кристаллов средней зернистости. Применение:
Используется на инструментах как с подачей, так и без подачи воды для изготовления отверстий в стекле, плитке, керамограните и других керамических изделиях.
| Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
| Высота алмазного слоя | 10 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
| Точность (оценка в баллах) | 3 |
| Рабочая длина | 35 мм |
| Диаметр (Ø) | 70 мм |
| Количество режущих кромок | 8 |
| Держатель инструмента | M14/Цилиндр 10 мм |
| Тип наконечника | M14/Цилиндр 10 мм |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Специально разработанное алмазное сверло для сверления даже самых твердых материалов, таких как керамогранит
Чрезвычайно быстрое бурение
благодаря покрытию алмазных кристаллов средней зернистости. Применение:
Используется на инструментах как с подачей, так и без подачи воды для изготовления отверстий в стекле, плитке, керамограните и других керамических изделиях.
Чрезвычайно быстрое бурение
благодаря покрытию алмазных кристаллов средней зернистости. Применение:
Используется на инструментах как с подачей, так и без подачи воды для изготовления отверстий в стекле, плитке, керамограните и других керамических изделиях.
Характеристики
| Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 04 |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 04 |
| Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
| Высота алмазного слоя | 10 мм |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 3 |
| Точность (оценка в баллах) | 3 |
| Рабочая длина | 35 мм |
| Диаметр (Ø) | 70 мм |
| Количество режущих кромок | 8 |
| Держатель инструмента | M14/Цилиндр 10 мм |
| Тип наконечника | M14/Цилиндр 10 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø6мм Wurth
Коронка алмазная по плитке керамогранита и мрамора Ø35 мм Wurth
Нет отзывов про этот товар