Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml
Фото - 1 - Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml
Фото - 2 - Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml
Фото - 3 - Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml
Фото - 1 - Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml
Фото - 2 - Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml
Фото - 3 - Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml

Спрей для облегчения запуска двигателя, 300 ml (089011)

Спрей для облегчения запуска двигателя Start-Rapid Спрей для безопасного запуска в холодную погоду, возможен пуск при низкой компрессии-300МЛ
Номер товара 089011
В наличии
Цена:
450 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Средство для быстрого запуска холодного двигателя с доказанной эффективностью. Подходит для всех 2-х и 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей с каталитическим нейтралізатором и без него.
Быстро и надежно помогает избавиться от проблем с запуском двигателя, особенно в холодных и влажных погодных условиях.
  • Позволяет произвести пуск даже при влажных свечах и пониженной компрессии
  • Снижает нагрузку на стартер и аккумулятор
  • Предотвращает износ деталей цилиндро-поршневой группы
Рекомендуется применять при проблемах с топливной системой и неполадками в системе зажигания, а также для диагностики двигателя на СТО.
Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проводимых нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед кожным применением.
Плотность 0,659 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 300 мл
Химический состав Диэтиловый эфир
Плотность при условии при 20 °C
Цвет Прозрачный
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Идеально подходит для
  • Для дизельных автомобилей, строительных машин и сельскохозяйственной техники.
  • Двигатели внутреннего сгорания на самолетах, судах и транспортных средствах.
Также подходит для 2-тактных двигателей
Со Start-Rapid проблемы с запуском газонокосилок уходят в прошлое Инструкции
Во время запуска распылите спрей Start-Repaid (не дольше 1–2 секунд) во впускной коллектор воздушного фильтра = проблема с запуском решена мгновенно

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Средство для быстрого запуска холодного двигателя с доказанной эффективностью. Подходит для всех 2-х и 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей с каталитическим нейтралізатором и без него.
Быстро и надежно помогает избавиться от проблем с запуском двигателя, особенно в холодных и влажных погодных условиях.
  • Позволяет произвести пуск даже при влажных свечах и пониженной компрессии
  • Снижает нагрузку на стартер и аккумулятор
  • Предотвращает износ деталей цилиндро-поршневой группы
Рекомендуется применять при проблемах с топливной системой и неполадками в системе зажигания, а также для диагностики двигателя на СТО.
Инструкции по использованию носят рекомендательный характер и основаны на проводимых нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед кожным применением.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,659 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 300 мл
Химический состав Диэтиловый эфир
Плотность при условии при 20 °C
Цвет Прозрачный
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Идеально подходит для
  • Для дизельных автомобилей, строительных машин и сельскохозяйственной техники.
  • Двигатели внутреннего сгорания на самолетах, судах и транспортных средствах.
Также подходит для 2-тактных двигателей
Со Start-Rapid проблемы с запуском газонокосилок уходят в прошлое Инструкции
Во время запуска распылите спрей Start-Repaid (не дольше 1–2 секунд) во впускной коллектор воздушного фильтра = проблема с запуском решена мгновенно
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
12.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
6.6 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить