Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для швидкого запуску, 300 ml
Фото - 1 - Спрей для швидкого запуску, 300 ml
Фото - 2 - Спрей для швидкого запуску, 300 ml
Фото - 3 - Спрей для швидкого запуску, 300 ml
Фото - 1 - Спрей для швидкого запуску, 300 ml
Фото - 2 - Спрей для швидкого запуску, 300 ml
Фото - 3 - Спрей для швидкого запуску, 300 ml

Спрей для швидкого запуску, 300 ml (089011)

Спрей для полегшення запуску двигуна Start-Rapid, 300 мл
Номер товару 089011
В наявності
Ціна:
450 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Засіб для швидкого запуску холодного двигуна з доведеною ефективністю Підходить для всіх 2- і 4-тактних дизельних і бензинових двигунів з каталітичним нейтралізатором і без нього

Швидко і надійно допомагає позбутися від проблем з запуском двигуна, особливо в холодних і вологих погодних умовах
  • Дозволяє провести пуск навіть при вологих свічках та за зниженої компресії
  • Знижує навантаження на стартер та аккумулятор
  • Запобігає зносу деталей циліндро-поршневої групи
Рекомендується застосовувати при проблемах з паливною системою та розладах у системі запалення, а також для діагностики двигуна на СТО
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Густина 0,659 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Хімічна основа Діетиловий ефір
Густина за умови за 20 °C
Колір Прозорий
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Ідеально підходить для
  • Для дизельних автомобілів, будівельних машин і сільськогосподарської техніки.
  • Двигуни внутрішнього згоряння на літаках, судах і транспортних засобах.
Також підходить для 2-тактних двигунів
Со Start-Rapid проблеми з запуском газонокосарок відходять у минуле.
Інструкції
під час запуску розпорошите спрей Start-Repaid (не довше ніж 1-2 секунд) у впускний колектор повітряного фільтра = проблема з запуском вирішена миттєво.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Засіб для швидкого запуску холодного двигуна з доведеною ефективністю Підходить для всіх 2- і 4-тактних дизельних і бензинових двигунів з каталітичним нейтралізатором і без нього

Швидко і надійно допомагає позбутися від проблем з запуском двигуна, особливо в холодних і вологих погодних умовах
  • Дозволяє провести пуск навіть при вологих свічках та за зниженої компресії
  • Знижує навантаження на стартер та аккумулятор
  • Запобігає зносу деталей циліндро-поршневої групи
Рекомендується застосовувати при проблемах з паливною системою та розладах у системі запалення, а також для діагностики двигуна на СТО
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Характеристики arrow_down
Густина 0,659 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Хімічна основа Діетиловий ефір
Густина за умови за 20 °C
Колір Прозорий
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ідеально підходить для
  • Для дизельних автомобілів, будівельних машин і сільськогосподарської техніки.
  • Двигуни внутрішнього згоряння на літаках, судах і транспортних засобах.
Також підходить для 2-тактних двигунів
Со Start-Rapid проблеми з запуском газонокосарок відходять у минуле.
Інструкції
під час запуску розпорошите спрей Start-Repaid (не довше ніж 1-2 секунд) у впускний колектор повітряного фільтра = проблема з запуском вирішена миттєво.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
140.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купити
311.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити