Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Фото - 1 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Знижка -10 %
Фото - 2 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Знижка -10 %
Фото - 3 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Знижка -10 %
Фото - 4 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Знижка -10 %
Фото - 5 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Знижка -10 %
Фото - 1 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Фото - 2 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Фото - 3 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Фото - 4 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері
Фото - 5 - Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері

Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері (1650700450901)

Свердло спіральне під конфірмат, 4,5х85 mm, 1шт. в блістері -арт. 1650700450901
Номер товару 1650700450901
В наявності
Ціна:
96 грн/шт
-10 %
86.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціально для зенкерування при будівництві терас Створюйте гвинтове з'єднання, яке буде виглядати чистим і рівним, завдяки обмежувачу глибини з постійною глибиною зенкерувания, яку можна налаштувати і зафіксувати на місці З 1/4-дюймовим хвостовиком, форма E Зорове рівне гвинтове з'єднання Глибину зенкерувания можна зафіксувати на місці за допомогою гвинта, забезпечивши сталість глибини зенкерувания. Глибина зенкерувания може бути налаштована з точністю до міліметра за допомогою шкали. Глибина зенкерувания 2-9 мм Без перевитрат й подряпин на поверхні Пластмасове захисне кільце, яке теж обертається, запобігає випадковому пошкодження поверхні. Тривалий термін служби і чисте зенкерування гвинтової головки Зенкер з наконечником з твердого сплаву забезпечує чисте зенкерування без тріщин
Діаметр зенкера 13 мм
Номінальний діаметр отвору 4,5 мм
Довжина 85 мм
Матеріал ріжучої кромки Карбід
Область застосування Тропічні види дерева, включаючи бангкірай, тверде і м'яке дерево, волокнисті плити з пластиковим покриттям.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціально для зенкерування при будівництві терас Створюйте гвинтове з'єднання, яке буде виглядати чистим і рівним, завдяки обмежувачу глибини з постійною глибиною зенкерувания, яку можна налаштувати і зафіксувати на місці З 1/4-дюймовим хвостовиком, форма E Зорове рівне гвинтове з'єднання Глибину зенкерувания можна зафіксувати на місці за допомогою гвинта, забезпечивши сталість глибини зенкерувания. Глибина зенкерувания може бути налаштована з точністю до міліметра за допомогою шкали. Глибина зенкерувания 2-9 мм Без перевитрат й подряпин на поверхні Пластмасове захисне кільце, яке теж обертається, запобігає випадковому пошкодження поверхні. Тривалий термін служби і чисте зенкерування гвинтової головки Зенкер з наконечником з твердого сплаву забезпечує чисте зенкерування без тріщин
Характеристики arrow_down
Діаметр зенкера 13 мм
Номінальний діаметр отвору 4,5 мм
Довжина 85 мм
Матеріал ріжучої кромки Карбід
Застосування arrow_down
Область застосування Тропічні види дерева, включаючи бангкірай, тверде і м'яке дерево, волокнисті плити з пластиковим покриттям.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
170.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити
1118.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купити